Legrand Motion Sensor 048944 IP41 White 360degrees 1pc

#Nomor SKU S003559352
Wishlist
Rp887.889 Rp799.900

Spesifikasi Produk

Model Number 048944
Unit 1pc
Storage Temperature (°C) -20-70
Terminal Capacity (mm²) 2.5-2.5
Label Space/Information Surface No
Nominal Voltage (V) 240-240
Width (mm) 87
Height (mm) 87
Depth (mm) 50.5
Built-in Depth (mm) 37
Connection Cable Length (mm) -
Operating/Setting Temperature (°C) -10-35
Material Plastic
Antimicrobial Treatment No
Transparent No
Halogen Free Yes
Surface Protection Untreated
Surface Finishing Glossy
Color White
IP Protection IP41
Impact Protection (IK) IK04
Frequency (Hz) 50-60
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 27 September 2017
Terakhir Diperbaharui 25 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



Motion sensors for 1 circuit - motion sensors for passage areas without natural light
- Automatic on/off
- Manual adjustment of light level threshold and time delay via potentiometer
Ideal for passage areas PIR IP 20 ceiling - mounting motion sensor, 360°
- Blister
- Range 8 m
- Recommended Fixing height : 2.5 m
- 3 - wire with neutral
- Light level threshold : 10 to 1275 lux
- Adjustable time delay : 10 s to 10 min
- Standby consumption : 0,75 W
- Optimum distance between 2 sensors : 6 m
- Fixes directly to a false ceiling with mounting claws (included) or installed in a Batibox box, depth 50 mm

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan