Dextone Lem Silikon Serbaguna SSTW White 300ml 1pc

Rating:
100% of 100
(1)
#Nomor SKU S003117583
Wishlist
Rp87.579 Rp78.900

Spesifikasi Produk

Model Number SSTW
Unit 1pc
Color White
Initial Dry Time (minute) 5-20
Specific Gravity (g/mL) 0.97
Temperature Resistance (°C) -45 to 150
Hardness 19 Shore-A
Elasticity (%) 580
Pressure Power (g/minute) 633
Movement Capacity (%) 25
Volume (ml) 300
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 April 2017
Terakhir Diperbaharui 29 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti

metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
Description
Acetic Silicone Sealant with good performance used for glass, and can be used on other material such as

metal, ceramics, porcelain and plastic. Have a good flexibility and give a tight waterproof bond that withstand

water.
Peringatan
Pengiriman hanya bisa dilakukan melalui jalur darat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk