Tekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)
Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 123mm 31mm 28mm
TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik) SD-TR0957 #2x125mm(+), 6x125mm(-) 1pc
Rp86.469 Rp77.900
Spesifikasi Produk
| Model Number | SD-TR0957 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (mm) | PH2 x 125(+), 6 x 125(-) |
| Material | Chrome Vanadium |
| Dimension 1 (mm) | 123 |
| Dimension 2 (mm) | 30 |
| Dimension 3 (mm) | 28 |
| Dimension 4 (mm) | 143 |
| Dimension 5 (mm) | 6 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%202%20Way%20Screwdriver%20TPR%20(Obeng%20Bolak%20Balik)%20SD-TR0957%20%232x125mm(%2B)%2C%206x125mm(-)%201pc/ouS000073894-7.jpg)