TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L) SC-HB0537 1pc

Rating:
100% of 100
(1)
#Nomor SKU S000073506
Wishlist
Rp59.829 Rp53.900

Spesifikasi Produk

Model Number SC-HB0537
Unit 1pc
Size (inch) 1/2
Size (mm) 12 x 100
Material Chrome Vanadium
Dimension 1 (mm) 61
Dimension 2 (mm) 13
Dimension 3 (mm) 21
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 12x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepas

Fungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepas
Material : Chrome vanadium
Dimensi : 61mm 13mm 21mm
Feature
Material chrome vanadium

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk