Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Material uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) memiliki resistensi alami terhadap korosi akibat paparan bahan kimia asam, alkali, dan garam. Penggunaan atap berbahan dasar ini pada fasilitas industri kimia atau area pesisir meminimalkan risiko karat yang kerap menyerang atap logam, sehingga memperpanjang siklus hidup aset tanpa memerlukan pelapisan ulang berkala.
Struktur berongga pada atap uPVC dinding ganda berfungsi sebagai insulasi suara efektif. Desain ini mampu meredam kebisingan akibat benturan air hujan secara signifikan dibandingkan lembaran logam tunggal, menciptakan lingkungan kerja lebih kondusif bagi operasional di bawahnya.
Material ini merupakan standar industri untuk durabilitas tinggi. Produk seperti Kencana Metal Zinium AZ150 atau AZ100 menggunakan substrat baja yang dilapisi campuran 55% Aluminium, 43.5% Seng, dan 1.5% Silikon. Angka "AZ150" menunjukkan massa lapisan pelindung sebesar 150 gram per meter persegi. Lapisan ini memberikan perlindungan ganda: ketahanan korosi dari aluminium dan perlindungan galvanik dari seng. Material ini ideal untuk bentang atap lebar karena kekuatan tariknya yang tinggi.
Vastroof Atap UPVC diformulasikan khusus untuk mengatasi kelemahan atap logam, yaitu korosi dan konduktivitas panas. Material UPVC memiliki resistensi kimiawi yang sangat baik terhadap asam dan garam, menjadikannya pilihan utama untuk pabrik kimia atau bangunan di tepi laut. Sifat materialnya yang non-konduktif juga meredam suara hujan secara signifikan dibandingkan atap logam.
Produk seperti Excel Atap Gelombang biasanya menawarkan solusi ekonomis atau kebutuhan transmisi cahaya. Material ini umumnya lebih ringan namun memiliki koefisien muai panas yang perlu diperhitungkan saat pemasangan agar tidak retak pada titik baut.
Tipe seperti Kencana Metal Zinium KR.5 atau KR.9 memiliki lembah yang dalam. Desain ini mampu menampung debit air hujan yang besar, sehingga aman digunakan pada atap dengan kemiringan sudut yang landai (di bawah 10 derajat) tanpa risiko air meluap kembali ke celah sambungan (capillary action).
Tipe seperti Kencana Metal Zinium KR.12 atau Ecotrim memiliki jumlah gelombang lebih banyak per lembar. Profil ini memberikan kekakuan lateral yang baik untuk dinding (cladding) atau atap dengan kemiringan curam di mana aliran air cepat turun.
Produk Ecospan menawarkan lebar efektif yang dioptimalkan untuk efisiensi pemasangan, mengurangi jumlah sambungan overlap antar lembar yang berpotensi menjadi titik kebocoran.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/qnP111361959-1.jpg)
/r5P111361977-1.jpg)