Material logam seperti kuningan berlapis krom atau stainless steel menawarkan resistensi superior terhadap fluktuasi suhu air ekstrem dan paparan bahan kimia pembersih industri. Ketahanan fisik material ini mencegah deformasi atau keretakan dini (cracking) pada leher afur yang sering terjadi pada komponen polimer akibat penggunaan intensitas tinggi di dapur restoran atau laboratorium.
Varian dengan celah overflow wajib dipasang pada wastafel keramik yang memiliki saluran limpahan internal (lubang anti-banjir). Pemasangan tipe ini memastikan kelebihan air dapat terbuang otomatis ke saluran drainase utama saat keran lupa dimatikan, mencegah insiden banjir yang dapat merusak lantai atau plafon di bawahnya.
Mekanisme ini menggunakan pegas internal. Pengguna cukup menekan penutup untuk membuka atau menutup saluran. Contohnya adalah produk Zanru One Push Pop-Up Waste. Keunggulan utamanya adalah estetika yang bersih (seamless) dan kemudahan operasi satu jari. Namun, mekanisme pegas internal memerlukan pembersihan rutin dari endapan sabun agar tidak macet.
Model klasik ini menggunakan sumbat karet yang dikaitkan dengan rantai logam, seperti terlihat pada KAKUDAI Rubber Stopper for the Bus. Tipe ini sangat handal (robust) untuk area publik atau fasilitas industri karena minim komponen mekanis yang bergerak, sehingga risiko kerusakan mekanis sangat rendah.
Model ini tidak memiliki fitur penutup air, melainkan hanya berupa pelat berlubang seperti KAKUDAI Drainage Plate. Tipe ini umumnya dipasang pada wastafel toilet umum di mana fungsi menampung air tidak diperlukan, bertujuan mencegah vandalisme atau sumbatan akibat benda asing besar.
Umumnya digunakan pada kitchen sink. Produk seperti SANEI Sink Drain Plug Ds memiliki keranjang penampung sampah yang dalam (deep basket) untuk menangkap sisa padatan sebelum masuk ke pipa. Desain ini memudahkan operasional pembersihan sampah dapur.
Jika wastafel memiliki lubang kecil di sisi atas cekungan (lubang overflow), wajib menggunakan drain plug yang memiliki celah samping pada drat bodinya. Produk seperti Zanru One Push Pop-Up Waste with Overflow Hole dirancang khusus untuk mengakomodasi aliran air dari lubang overflow wastafel agar masuk ke saluran pembuangan utama.
Untuk wastafel tipe vessel (mangkok di atas meja) kaca atau batu alam yang biasanya tidak memiliki lubang overflow, harus menggunakan tipe solid seperti Zanru One Push Pop-Up Waste without Overflow Hole. Penggunaan tipe overflow pada wastafel tanpa lubang overflow akan menyebabkan kebocoran air di bawah meja melalui celah bukaan tersebut.
Produk kelas industrial seperti TOTO Drain Head for Sink umumnya menggunakan bahan dasar kuningan yang dilapisi krom tebal. Kuningan memiliki ketahanan korosi yang superior dibandingkan zinc alloy dan tahan terhadap perubahan suhu ekstrem.
Material polimer seperti yang digunakan pada bodi SANEI Sink Drain Plug menawarkan ketahanan mutlak terhadap oksidasi dan harga yang lebih ekonomis. Material ini cocok untuk instalasi backend atau area dapur komersial yang mengutamakan fungsi higienitas daripada estetika metalik.
Digunakan pada stopper seperti KAKUDAI Rubber Stopper. EPDM dipilih karena ketahanannya terhadap penuaan (aging) dan tidak mudah getas meski terpapar air panas terus-menerus.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
%20Pop-up%20drain%20top/cgP114994448-1.jpg)
%20Top%20of%20pop-up%20drain%20plug/18P115034044-1.jpg)
%20Pop-up%20drain%20top/f5P114994545-1.jpg)
%20Pop-up%20drain%20top/boP114994420-1.jpg)
%20Top%20of%20pop-up%20drain%20plug/1qP115034062-1.jpg)
%20Pop-up%20horizontal%20hole%20drain%20plug/guP114994606-1.jpg)
%20Pop-up%20horizontal%20hole%20drain%20plug/g5P114994581-7.jpg)
%20Pop-up%20drain%20top/e5P114994509-1.jpg)
%20Pop-up%20drain%20top/cyP114994466-1.jpg)
%20Pop-up%20drain%20top/enP114994527-1.jpg)
%20Pop-up%20drain%20top/dgP114994484-1.jpg)