Stainless Steel Grade 304 memiliki kandungan nikel dan kromium tinggi yang memberikan resistensi superior terhadap korosi. Pada lingkungan komersial dengan frekuensi pembersihan harian menggunakan disinfektan kimia, material standar seperti besi krom biasa akan cepat mengalami oksidasi atau karat. Produk seperti Toto Towel Bar menjamin umur pakai panjang, mengurangi biaya penggantian aset jangka panjang bagi pengelola gedung.
Pemasangan pada dinding drywall atau gypsum wajib menggunakan toggle bolt atau sekrup khusus gypsum, bukan fisher plastik standar tembok bata. Idealnya, posisi pemasangan harus direncanakan sejak awal konstruksi agar sekrup dapat menembus rangka metal (metal stud) di belakang gypsum. Hal ini mencegah rak terlepas akibat beban handuk basah yang berat.
Paduan logam ini mengandung minimal 18% kromium dan 8% nikel. Kandungan nikel membentuk lapisan oksida pasif yang melindungi baja dari karat merah. Material ini memiliki kekuatan tarik (tensile strength) yang sangat baik untuk menahan beban tumpukan handuk basah.
Material ini sering ditemukan pada properti bintang lima atau luxury boutique. Kuningan sebagai logam dasar tidak berkarat, sementara lapisan krom memberikan kekerasan permukaan dan kilau estetis. Berat jenis kuningan yang tinggi memberikan kesan solid dan premium saat disentuh.
Untuk resor tepi pantai atau fasilitas spa dengan kolam air asin, penggunaan grade 316 adalah mandatori. Penambahan unsur Molybdenum pada paduan ini memberikan resistensi spesifik terhadap korosi pitting yang disebabkan oleh klorida (garam) dan uap klorin.
Tipe ini menggabungkan fungsi penyimpanan dan penggantungan. Bagian atas terdiri dari beberapa batang horizontal yang membentuk rak untuk menumpuk handuk bersih cadangan (stock). Bagian bawah memiliki satu batang tunggal untuk menggantung handuk yang sedang digunakan. Desain ini mengoptimalkan ruang vertikal dan memudahkan housekeeping dalam melakukan restocking tanpa harus sering kembali ke troli linen.
Umum ditemukan di hotel area pegunungan atau fasilitas spa premium. Batang rak ini dilengkapi elemen pemanas internal (kabel pemanas kering atau diisi fluida termal) yang terhubung ke instalasi listrik. Fungsinya mempercepat pengeringan handuk basah, menghambat pertumbuhan bakteri atau jamur, dan menjaga kehangatan handuk. Unit ini memerlukan sertifikasi keamanan IP Rating (Ingress Protection) minimal IP44 atau IPx5 untuk keamanan di zona basah.
Merupakan bentuk paling dasar yang hanya terdiri dari batang horizontal. Pada fasilitas olahraga atau kolam renang umum, tipe heavy duty dengan diameter batang lebih besar (25mm - 32mm) digunakan untuk menjamin kekakuan struktur saat ditarik pengguna secara kasar.
Pemasangan pada dinding bata atau beton memerlukan penggunaan fischer nilon atau dynabolt stainless steel untuk daya cengkeram maksimal. Namun, pada dinding partisi gypsum atau drywall yang umum di bangunan komersial modern, pemasangan tidak boleh hanya mengandalkan papan gipsum. Diperlukan backing atau penguat kayu lapis (plywood) di belakang struktur gipsum pada titik-titik sekrup bracket untuk mencegah jebol.
Akurasi pengukuran jarak antar kaki braket (CTC dimension) harus presisi hingga satuan milimeter. Pemasangan yang meleset akan menyebabkan tegangan pada batang rak, membuatnya melengkung, atau menyebabkan pelat penutup (escutcheon) tidak duduk sempurna pada permukaan dinding.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/k6P108370726-1.jpg)
/bsP108371424-1.jpg)



/1rP108370063-1.jpg)
/ptP108371929-1.jpg)
/7rP112183279-1.jpg)
/9mP108370346-1.jpg)
/baP108371406-1.jpg)