Estimasi Biaya Pengiriman
Rp4.000 - Rp7.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Perhitungan kapasitas hisap tidak hanya didasarkan pada ukuran ruangan, melainkan total beban panas peralatan masak. Standar teknik mengharuskan pergantian udara minimal 20 hingga 30 kali per jam untuk area dengan intensitas memasak tinggi. Kalkulasi akurat melibatkan perkalian luas permukaan kompor dengan kecepatan tangkap (capture velocity) udara, memastikan seluruh uap minyak dan panas terbuang sebelum menyebar ke area penyajian.
Daya hisap masif tanpa sistem pasokan udara pengganti (make-up air) seimbang akan menciptakan tekanan negatif ekstrem. Kondisi ini menyebabkan pintu ruangan sulit dibuka, bau saluran pembuangan tertarik masuk ke dapur, dan efisiensi pembakaran pada kompor gas menurun. Keseimbangan sirkulasi udara sangat vital untuk menjaga kenyamanan staf dan fungsionalitas peralatan.
Cold Smoke Infusers (Handheld) Alat ini dirancang khusus untuk teknik cold smoking, di mana asap dihasilkan tanpa disertai panas yang signifikan. Mekanismenya melibatkan pembakaran serbuk kayu (sawdust) dalam jumlah kecil, kemudian asap ditarik oleh kipas internal dan didinginkan sebelum keluar melalui selang. Suhu asap yang keluar biasanya di bawah 30°C, sehingga aman untuk mengasap bahan sensitif seperti mentega, cokelat, ikan mentah, atau koktail tanpa mengubah tekstur atau melelehkan produk.
Electric Hot Smokers (Cabinet) Unit stasioner ini menggunakan elemen pemanas elektrik untuk membakar wood chips atau briket kayu sekaligus mematangkan makanan. Suhu operasionalnya dapat diatur mulai dari 50°C hingga 130°C atau lebih. Sistem ini ideal untuk low and slow cooking pada potongan daging besar (brisket, ribs) atau sosis, di mana proses pematangan dan penyerapan rasa asap terjadi bersamaan.
Pressure Smokers Varian ini menggabungkan teknologi pressure cooker dengan pengasapan. Tekanan tinggi memaksa partikel asap menembus serat daging jauh lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Penggunaan alat ini dapat memangkas waktu proses secara drastis, namun profil rasa yang dihasilkan cenderung lebih ringan dibandingkan metode pengasapan lambat.
Untuk restoran yang menyajikan menu asap sebagai hidangan utama (center of plate) dalam volume besar, electric cabinet smoker dengan kapasitas rak GN 1/1 atau GN 2/1 adalah keharusan. Namun, untuk bar atau restoran fine dining yang hanya menggunakan asap sebagai elemen penyelesaian (finishing touch) atau aromatik sesaat, handheld smoking gun lebih efisien dari segi biaya dan ruang.
Penggunaan cabinet smoker di dalam ruangan (indoor) mewajibkan instalasi sistem pembuangan udara (exhaust hood) tipe komersial yang kuat untuk menyedot asap buangan. Jika infrastruktur ventilasi dapur terbatas, pertimbangkan unit dengan sistem filtrasi asap internal atau model handheld yang menghasilkan volume asap lebih terkontrol.
Untuk produk charcuterie atau sosis fermentasi yang membutuhkan kontrol suhu sangat spesifik untuk mencegah case hardening (kulit luar mengeras tapi dalam masih mentah), pilihlah unit digital yang memiliki fitur kontrol kelembapan dan sirkulasi konveksi.
Memiliki partikel sangat halus dan mudah terbakar. Material ini umumnya digunakan pada handheld smoking gun atau electric smoker tipe tertentu yang memiliki elemen pemanas lambat. Pembakarannya cepat habis namun menghasilkan asap yang sangat pekat dalam waktu singkat.
Memiliki ukuran partikel lebih besar (sekitar 1-3 cm). Material ini lebih cocok untuk hot smoking jangka panjang karena terbakar lebih lambat dan konsisten. Wood chips sering kali perlu direndam air (soaking) sebelum penggunaan pada metode konvensional, namun pada electric smoker modern, perendaman sering kali tidak disarankan karena dapat menurunkan suhu ruang bakar secara drastis.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami