Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Pemilihan sarung tangan termal harus berdasarkan suhu kontak maksimal dan durasi paparan panas. Untuk operasional oven deck atau rotary dengan suhu di atas 250°C, material seperti Kevlar atau Aramid seperti pada Ansell Crusader Flex sangat disarankan karena isolasi termalnya superior dibanding katun tebal biasa. Perhatikan juga panjang manset (cuff length) guna melindungi lengan bawah operator dari risiko luka bakar saat menjangkau bagian dalam oven yang dalam.
Nitril merupakan material sintetis bebas protein karet alam, sehingga menghilangkan risiko reaksi alergi Tipe I pada konsumen maupun staf dapur. Selain itu, sarung tangan seperti Trasti Nitrile Examination Gloves memiliki ketahanan lebih baik terhadap minyak hewani dan lemak nabati yang sering menyebabkan degradasi atau pembengkakan pada sarung tangan lateks. Warna biru pada nitril juga berfungsi sebagai identifikasi visual jika terjadi sobekan yang tidak sengaja masuk ke dalam makanan.
Menjadi standar emas untuk penanganan makanan langsung (ready-to-eat foods). Material ini bebas dari protein lateks penyebab alergi, memiliki ketahanan tusukan lebih baik daripada vinyl, dan tahan terhadap minyak serta lemak hewani. Warnanya biasanya biru atau hitam untuk memudahkan identifikasi visual jika ada sobekan yang jatuh ke makanan.
Wajib digunakan saat operator menangani pisau tajam, mandoline slicer, atau memproses daging dengan tulang. Terbuat dari anyaman serat stainless steel, Kevlar, atau Dyneema. Tingkat proteksinya diukur berdasarkan standar ANSI (Level A1 hingga A9).
Dirancang menahan panas ekstrem dari oven, grill, atau deep fryer. Materialnya dapat berupa silikon tebal, Neoprene, atau kain aramid (seperti Nomex/Kevlar) yang mampu menahan rentang suhu yang besar hingga 260°C atau lebih.
Digunakan khusus di area dishwashing atau stewarding. Memiliki manset panjang hingga siku dan ketebalan ekstra untuk melindungi kulit dari air panas serta deterjen industri dengan konsentrasi kimia tinggi.
Terbuat dari campuran polyester dan polyamide. Sangat efektif untuk membersihkan permukaan stainless steel dan kaca karena sifat elektrostatisnya. Sistem kode warna (merah untuk daging mentah, hijau untuk sayur, biru untuk area umum/seafood, kuning untuk area non-makanan) diterapkan ketat.
Kain tenun longgar berbahan katun food-grade. Fungsi utamanya bukan untuk membersihkan, melainkan untuk menyaring kaldu, membungkus herbs (bouquet garni), atau menutup adonan roti saat proofing.
Kain bertekstur sangat halus, biasanya digunakan oleh waitstaff atau bartender untuk memoles gelas anggur dan cutlery agar bebas dari noda air (water spots) sebelum disajikan.
Untuk stasiun baking atau roasting, hindari sarung tangan kain biasa yang dapat menyerap uap panas (menyebabkan luka bakar uap). Gunakan oven mitts berbahan silikon atau aramid yang kedap air dan memiliki isolasi termal mumpuni.
Pada tugas plating atau garnish yang membutuhkan presisi tinggi, sarung tangan vinyl atau PE (Polyethylene) mungkin terlalu longgar. Nitrile dengan ketebalan 3-4 mil memberikan keseimbangan terbaik antara sensitivitas jari dan perlindungan higienis.
Jika staf menangani pembersih oven (oven cleaner) atau degreaser kuat, pastikan memilih sarung tangan karet butil atau neoprene. Latex alami dapat mengalami penurunan performa jika terpapar bahan kimia berbasis minyak bumi.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami