Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Kualitas Material: Supplier harus menyediakan produk berbahan stainless steel food grade (minimal SUS 304) yang tahan karat, tahan asam, dan aman untuk kontak makanan.
Konsistensi & Ketersediaan: Kemampuan supplier menyediakan model dan ukuran yang sama secara konsisten untuk penggantian atau penambahan stok.
Durabilitas Produk: Menawarkan lini produk commercial grade yang dirancang untuk penggunaan intensif di dapur profesional (sambungan las kuat, gagang kokoh, tidak mudah bengkok).
Portofolio Lengkap: Idealnya, supplier memiliki ragam jenis dan ukuran (misalnya, ladle dengan ukuran ons/ml berbeda untuk portion control).
Stainless steel SUS 304 (atau 18/8) adalah standar industri Horeca karena kombinasi keunggulannya:
Higienitas (HACCP): Permukaannya non-porous (tidak berpori), mencegah pertumbuhan bakteri, tidak menyerap bau atau sisa rasa makanan, dan sangat mudah dibersihkan serta disanitasi.
Durabilitas: Sangat tahan terhadap karat (korosi), tahan benturan, tahan suhu tinggi (tidak meleleh seperti plastik) dan rendah (tidak rapuh).
Non-Reaktif: Tidak bereaksi secara kimia dengan bahan makanan asam (tomat, lemon) atau basa, menjaga kemurnian rasa masakan.
Tampilan Profesional: Memberikan kesan bersih dan profesional di dapur terbuka (open kitchen).
Stainless Steel
Material standar industri untuk BOH dan FOH. Unit profesional umumnya menggunakan stainless steel one-piece (utuh tanpa sambungan las) yang higienis.
Kelebihan: Durabilitas sangat tinggi, non-reaktif (tidak mengubah rasa makanan asam), tahan rentang suhu yang besar, dan aman untuk dishwasher industrial.
Penggunaan: Ladle, penjepit grill, pembalik griddle, sendok saji buffet.
Limitasi: Konduktor panas (gagang bisa menjadi panas, kecuali model dengan handle berinsulasi) dan dapat merusak permukaan non-stick (anti-lengket).
High-Heat Nylon / Silicone (Nilon / Silikon Tahan Panas)
Material ini esensial untuk melindungi investasi peralatan masak non-stick (seperti panci Teflon).
Kelebihan: Tahan panas (Nylon umumnya hingga 200°C, Silikon hingga 260°C+), fleksibel (ideal untuk spatula), dan tidak akan menggores permukaan sensitif.
Penggunaan: Pembalik (turner) untuk telur di wajan non-stick, spatula pengaduk saus.
Limitasi: Nylon dapat meleleh jika dibiarkan bersentuhan langsung dengan elemen panas ekstrem.
Melamine (Melamin)
Material ini khusus untuk penggunaan FOH atau cold prep (preparasi dingin).
Kelebihan: Sangat kaku, tampilan estetis (bisa hitam glossy atau putih seperti porselen), dishwasher safe, dan nyaris anti-pecah.
Penggunaan: Sendok nasi (anti-lengket), sendok saji salad bar, mangkuk prep.
Limitasi: Tidak tahan panas. Material ini tidak boleh digunakan untuk memasak atau diletakkan di hot line (akan melepuh atau retak).
Polycarbonate (Polikarbonat)
Material plastik transparan (bening) dan sangat kokoh.
Kelebihan: Transparan (memudahkan identifikasi), virtually unbreakable (anti-pecah).
Penggunaan: Sendok saji salad bar (sering berlubang untuk drainage), penjepit pastry (roti), sendok es batu (ice scoop).
Di lini masak (hot line), kecepatan, efisiensi, dan durabilitas adalah kunci.
Pembalik (Turner / Spatula) Alat ini digunakan untuk membalik, mengangkat, dan memotong di permukaan panas.
Solid Turner (Pembalik Padat): Ideal untuk membalik item rapuh (seperti fillet ikan) atau untuk smashing (menekan) burger patty di griddle.
Perforated/Slotted Turner (Pembalik Berlubang): Desain lubang memungkinkan minyak atau lemak berlebih tiris kembali ke panci. Standar untuk mengangkat burger, telur, atau item dari fryer.
Grill Spatula (Pembalik Griddle): Memiliki mata pisau lebar dan kaku, dengan tepi miring (beveled edge) yang tajam untuk mengikis (scrape) kerak dari flat top griddle.
Penjepit (Tongs) Ini adalah ekstensi tangan koki di hot line.
Scalloped Tongs (Penjepit Gerigi): Paling serbaguna. Ujung bergerigi presisi memberikan cengkeraman kuat untuk membalik ayam, steak, atau mengambil pasta.
Heavy-Duty Grill Tongs: Lebih panjang (12-16 inci) dan lebih kaku, menjaga jarak aman operator dari panas charcoal grill (panggangan arang).
Color-Coded (Kode Warna): Menggunakan handle berlapis vinil berwarna (Merah untuk daging mentah, Hijau untuk sayur, Kuning untuk ayam mentah) untuk implementasi HACCP ketat, mencegah kontaminasi silang.
Di lini saji (buffet line atau katering), fokus bergeser ke kontrol porsi, estetika, dan kemudahan penggunaan oleh tamu.
Ladle (Sendok Sup / Saus) Perbedaan utama ladle FOH adalah standarisasi porsi.
Portion Control: Ladle profesional memiliki ukuran kapasitas (dalam oz atau ml) tertera (stamped) pada gagangnya (seperti 2 oz, 4 oz, 6 oz). Ini adalah alat cost control (kontrol biaya) vital untuk menyajikan sup atau saus, memastikan konsistensi porsi.
Tipe Mangkuk:
Solid: Untuk sup krim, saus.
Perforated (Berlubang): Untuk menyajikan item dalam kaldu (seperti compote buah).
With Spout (Dengan Corong): Memudahkan penuangan saus di atas piring tanpa menetes.
Sendok Saji dan "Sumpit Sayur" (Serving Spoons & Tongs) "Sumpit Sayur" dalam konteks profesional umumnya merujuk pada penjepit saji, bukan sumpit harfiah.
Serving Spoon (Solid / Perforated): Sendok saji lebar (padat atau berlubang) adalah standar buffet untuk casserole, sayuran tumis, dan lauk. Model notched memiliki coakan di gagang agar bisa diletakkan di tepi chafing dish pan.
Salad Tongs / Scissor Tongs: (Interpretasi "Sumpit Sayur"). Ini adalah penjepit model gunting atau model garpu-sendok menyatu, memudahkan tamu mengambil salad atau lauk dengan satu tangan.
Pastry Tongs (Penjepit Roti): Penjepit ringan (stainless steel atau polycarbonate) dengan ujung datar atau bergelombang lembut.
Sendok Nasi (Rice Paddle) Dirancang spesifik untuk nasi agar tidak lengket dan tidak hancur.
Material: Hampir selalu Melamine atau Polycarbonate (putih atau hitam).
Desain: Permukaan dimpled (berlesung) atau bertekstur untuk mencegah nasi menempel. Bentuknya lebar dan datar untuk mengambil nasi dari rice warmer tanpa merusak butirannya.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami







%20Ladle/55P106089185-1.jpg)