Estimasi Biaya Pengiriman
Rp4.000 - Rp7.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Bahan yang umum digunakan dalam pembuatan meja kantor/komersial meliputi kayu, papan partikel, MDF (Medium Density Fibreboard), logam, dan kaca. Masing-masing bahan memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri dalam hal kekuatan, estetika, dan harga.
Merawat meja kantor melibatkan pembersihan rutin menggunakan kain lembut yang dibasahi dengan air atau cairan pembersih ringan. Hindari penggunaan bahan kimia keras. Untuk meja kayu, gunakan minyak perawatan khusus kayu untuk menjaga permukaannya tetap mengkilap dan terhindar dari retak atau goresan.
Kemampuan daya tampung beban meja kantor bervariasi tergantung bahan dan desainnya. Meja kayu solid biasanya bisa menahan beban hingga 80-100 kg, sedangkan meja dengan rangka logam bisa lebih kuat, mencapai 150 kg ke atas.
HighPoint menawarkan berbagai pilihan meja kantor dengan desain modern dan fungsional. HighPoint Seven Series Office Single Desk BODS-57000-1270-W67 adalah salah satu produk yang direkomendasikan. Dengan kombinasi warna Brighton dan Dark Grey serta dimensi yang ideal (120 x 70 x 75 cm), produk ini menawarkan estetika dan fungsionalitas yang baik untuk berbagai kebutuhan kantor. Beratnya yang ringan (10,550 gram) memudahkan dalam pengaturan ulang tata letak ruang kerja.
Meja Kantor/Komersial (Commercial Office Desks) merupakan permukaan meja kerja yang digunakan di sekolah, kantor, rumah atau aktifitas lain nya. Produk ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat kerja, tetapi juga menjadi bagian penting dari desain dan keefektifan sebuah ruang kantor. Pemilihan Meja Kantor/Komersial harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan keseimbangan antara fungsionalitas, kenyamanan, dan estetika.
Meja Kantor/Komersial digunakan untuk berbagai keperluan seperti menulis, membaca, menggunakan perangkat komputer, dan penyimpanan dokumen. Meja ini juga seringkali digunakan dalam pertemuan dan diskusi antar rekan kerja. Desain yang ergonomis sangat penting karena dapat mendukung produktivitas dan mengurangi risiko kelelahan.
1. Meja Kerja Standar: Meja ini biasanya memiliki permukaan datar tanpa fitur tambahan seperti laci atau rak. Cocok untuk aktivitas menulis atau pekerjaan ringan yang tidak memerlukan banyak penyimpanan.
2. Meja Komputer: Didesain khusus untuk penggunaan komputer, dilengkapi dengan fitur-fitur seperti ruang untuk CPU, laci keyboard, dan manajemen kabel. Ideal untuk pekerjaan yang memerlukan penggunaan komputer secara intensif.
3. Meja Eksekutif: Lebih besar dan sering kali lebih mewah dibandingkan meja kerja standar. Biasanya terbuat dari material berkualitas tinggi seperti kayu solid dan dilengkapi dengan laci, rak, serta ruang kerja yang luas.
4. Meja Konferensi: Ukuran besar untuk menampung beberapa orang sekaligus. Ideal untuk ruang rapat atau pertemuan kelompok. Sering kali dilengkapi dengan fitur-fitur seperti manajemen kabel dan power outlet.
5. Meja Ergonomis: Didesain untuk kenyamanan maksimal, dapat disesuaikan tinggi rendahnya sesuai kebutuhan pengguna. Ideal untuk lingkungan kerja yang mendukung kesehatan dan kenyamanan.
1. Fungsionalitas: Identifikasi kebutuhan utama pengguna. Meja komputer jelas berbeda dari meja kerja standar. Pemilihan harus sesuai dengan aktivitas utama yang akan dilakukan di atas meja tersebut.
2. Ergonomi: Pertimbangkan fitur ergonomi seperti penyesuaian tinggi, kemudahan dalam mengatur posisi, dan dukungan tambahan seperti laci keyboard. Kursi yang akan digunakan juga perlu disinkronkan dengan meja untuk mendukung postur tubuh yang benar.
3. Material dan Konstruksi: Kualitas material dan konstruksi sangat penting untuk daya tahan. Kayu solid, logam, dan kaca adalah beberapa material umum yang digunakan. Pastikan material yang dipilih tahan terhadap beban dan penggunaan jangka panjang.
4. Desain dan Estetika: Pilih desain yang sesuai dengan tampilan dan nuansa ruang kantor. Desain modern, minimalis, atau klasik bisa dipilih sesuai selera dan kebutuhan branding perusahaan.
5. Harga: Tentukan anggaran sebelum membeli. Harga bisa sangat bervariasi tergantung pada material, ukuran, dan fitur tambahan. Investasi pada meja yang berkualitas tinggi mungkin lebih mahal di awal, tetapi akan menghemat biaya penggantian dalam jangka panjang.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
%20Office%20Desk/qpP107057961-1.jpg)
%20Meja%20Kerja/geP108504590-1.jpg)
%20Meja%20Meeting/hlP108504633-1.jpg)
%20Meja%20Siswa/l2P108504758-1.jpg)
%20Podium/ppP108504925-1.jpg)
%20Meja%20Siswa/lkP108504776-1.jpg)
%20Meja%20Lipat%20Banquet/h3P108504615-1.jpg)
%20Meja%20Mimbar%20Swan/ivP108504679-1.jpg)
%20Meja%20Mimbar%20Ukir/jdP108504697-1.jpg)
%20Meja%20Siswa/2tP108511101-1.jpg)
%20Meja%20Sekolah/kaP108504730-1.jpg)
%20Meja%20Sekolah/jsP108504712-1.jpg)
%20Manager%20Desk/rhP107057989-1.jpg)
%20Meja%20Mimbar%20Modern/i3P108504651-1.jpg)