Led Fluorescent Lamp - tlight
Filter Berdasarkan
Difilter menurut
- Filter Merk tlight Hapus item ini
Ketersediaan Barang
Area
Color Temperature atau suhu warna pada lampu LED fluorescent menunjukkan nuansa cahaya yang dihasilkan, diukur dalam Kelvin (K). Misalnya, lampu dengan suhu warna 3000K menghasilkan cahaya hangat, sementara 6500K menghasilkan cahaya putih dingin. Memilih suhu warna yang tepat penting untuk menciptakan suasana yang diinginkan dalam lingkungan kerja.
Luminous Flux, diukur dalam lumen, menunjukkan jumlah cahaya yang dihasilkan oleh lampu. Untuk kebutuhan bisnis, pertimbangkan ukuran ruangan dan aktivitas yang dilakukan. Ruang kerja biasanya membutuhkan lumen yang lebih tinggi untuk memastikan pencahayaan yang memadai. Produk seperti Philips MASTER LEDtube Mains T5 MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5 6500 1pc menawarkan Luminous Flux hingga 3900 lumen, cocok untuk area kerja yang luas.
Power Factor menunjukkan efisiensi penggunaan daya listrik oleh lampu. Nilai yang lebih tinggi, seperti 0.9, menunjukkan efisiensi yang lebih baik, mengurangi biaya listrik dan meningkatkan kinerja sistem pencahayaan. Produk dengan Power Factor tinggi, seperti Philips GreenPerform Batten G3 BN398C LED20/NW L600 PSU OP 840 Neutral White 1unit, ideal untuk penggunaan komersial.
Beam Angle menentukan seberapa luas cahaya tersebar dari lampu. Untuk area kerja yang luas, pilih lampu dengan Beam Angle besar seperti 200°, yang dapat ditemukan pada produk seperti Philips MASTER LEDtube Mains T5 MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5 3000 1pc, memastikan distribusi cahaya yang merata.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| Philips MASTER LEDtube Mains T5 MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5 3000 1pc | - Correlated Color Temperature: 3000K - Luminous Flux: 3600 lm - Voltage: 220-240V - Beam Angle: 200° |
999,000 |
| NERO Electric Ultra Bright LED T5 Office Light 15W X 3 1pc | - Type: G5 Base T5 Office Light - Luminous Flux: 3300 lm - CCT: Super Daylight - Lifetime: 30000 hours |
1,399,000 |
| ECLAT LED T5 Batten HTB240 6500K 8W 1pc | - Dimension: 21x570x31 mm - Size: 8W - Color Temperature: 6500K - IP: 44 |
60,000 |
| GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl) 9W 6500K 170V-240V 1pc | - Equiv: 18W - Voltage: 170-240V - Lumen: 900 lm - CRI: ≥ 80 |
60,000 |
| Chint Lampu LED T8 (Bohlam Lampu) T8 - 3000K Yellow 18W 1pc | - CCT 3000K - Ra 70 - Power: 25W - Power (W) 18 |
91,000 |
| MYVO LED TL TL5 Putih 15W 1pc | - Color Temperature: 6500K - Power: 15W - Light Angle: 180° - Color: Putih |
35,000 |
| HOLZ Tube T8 Series HOLZ99 18W Day Light 120cm 1pc | - Color: Day Light - Color Temperature: 6500K - Power: 18W - Length: 120cm |
119,000 |
| EcoLink T8 Batten LED B8007 16W/865-120 1pc | - Lumen: 1600 lm - Power: 16W - Size: 1200 mm - Input Voltage: 220-240V |
93,000 |
| Fort Lampu T5 LED FT5-1010L 60cm 1pc | - Power (W) 10 - Size (cm) 60 |
59,000 |
Produk ini memiliki diameter sekitar 16 mm, LED T5 dirancang untuk aplikasi yang memerlukan pencahayaan intensif namun hemat energi. Contoh produk seperti Philips MASTER LEDtube Mains T5, yang memiliki panjang 1200 mm dan daya 26W, menawarkan efisiensi tinggi dan distribusi cahaya yang merata. Lampu ini ideal untuk digunakan di lingkungan industri atau komersial yang membutuhkan pencahayaan konstan dan andal.
Dengan diameter sekitar 26 mm, LED T8 lebih umum digunakan dan cocok untuk berbagai aplikasi, termasuk di kantor dan ruang publik. VISICOM LED TL T8, misalnya, menawarkan daya 25W dan panjang 120 cm, memberikan pencahayaan yang luas dan seragam. Jenis ini sering dipilih karena kemudahan pemasangan dan kompatibilitasnya dengan fitting lampu fluorescent yang ada.
Jenis ini adalah lampu LED yang terintegrasi dengan fitting, biasanya digunakan untuk menggantikan lampu fluorescent batten. Philips Essential Smartbright T8 Batten adalah contoh produk yang menawarkan pencahayaan seragam dan mudah dipasang, menjadikannya pilihan populer untuk koridor dan ruang komersial.
- Kebutuhan Pencahayaan:
Pertimbangkan seberapa terang area yang perlu diterangi. Misalnya, untuk area kerja yang membutuhkan pencahayaan tinggi, pilih lampu dengan lumen yang lebih tinggi seperti Philips MASTER LEDtube yang menawarkan 3900 lm. Lumen yang lebih tinggi berarti lebih banyak cahaya yang dihasilkan, yang penting untuk area yang memerlukan visibilitas tinggi.
- Efisiensi Energi:
Perhatikan daya listrik (Watt) dan faktor daya (Power Factor). Lampu dengan faktor daya tinggi, seperti Philips Sensor LEDtube dengan faktor daya 0.9, lebih efisien dalam penggunaan energi. Ini berarti lebih sedikit energi yang terbuang dan biaya listrik yang lebih rendah.
- Suhu Warna:
Sesuaikan suhu warna dengan kebutuhan lingkungan. Misalnya, suhu warna 6500K memberikan cahaya putih dingin yang cocok untuk area kerja, sementara 3000K memberikan cahaya putih hangat yang lebih nyaman untuk area santai. Pemilihan suhu warna yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan kenyamanan visual.
- Efisiensi Energi:
LED lebih efisien dibandingkan CFL dan lampu pijar, mengkonsumsi lebih sedikit energi untuk menghasilkan jumlah cahaya yang sama. Ini berarti penghematan biaya energi yang signifikan dalam jangka panjang.
- Umur Panjang:
LED memiliki umur yang lebih panjang, mengurangi biaya penggantian dan perawatan. Dengan umur hingga 50.000 jam, LED tube seperti Philips MASTER LEDtube menawarkan keandalan dan durabilitas yang lebih baik.
- Kualitas Cahaya:
LED menawarkan kualitas cahaya yang lebih baik dengan indeks rendering warna (CRI) yang lebih tinggi, seperti yang ditawarkan oleh produk NERO Electric dengan CRI >80. Ini berarti warna yang diterangi oleh lampu LED terlihat lebih alami dan akurat.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami