Indikator analog dengan mekanisme jarum sangat rentan terhadap osilasi fisik akibat getaran mesin tinggi, menyebabkan pembacaan menjadi tidak stabil dan sulit dipastikan presisinya. Sebaliknya, indikator digital menggunakan pemrosesan sinyal elektronik yang mampu memfilter noise mekanis tersebut, memberikan angka bacaan stabil dan akurat untuk pengambilan keputusan teknis di lapangan.
Sensor suhu atau termistor mengalami pergeseran nilai resistansi (drift) seiring berjalannya waktu akibat siklus panas berulang. Kalibrasi rutin memastikan data suhu yang ditampilkan pada panel kontrol sesuai dengan kondisi termal aktual mesin, mencegah risiko overheating yang tidak terdeteksi atau pemborosan energi pada sistem pendingin.
Unit Tampilan Digital (Display Meters): Tachometer: Alat seperti KITACO Engine Tachometer dan Daytona Aquaprova HG REV Meter dikhususkan untuk memantau putaran poros engkol per menit (RPM). Informasi ini krusial untuk menjaga mesin bekerja pada rentang torsi optimal dan mencegah redline. Thermometer: Daytona Compact Temp Meter memberikan pembacaan suhu oli atau cairan pendingin secara real-time.
Sensor dan Pengirim Sinyal (Input Devices): Pulse Generator: Komponen seperti Daytona Pulse Generator mengubah gerakan mekanis rotasi menjadi pulsa listrik yang dapat dihitung oleh speedometer atau tachometer. Thermosensor: Sensor suhu seperti Daytona Aquaprova Sensor M10xP1.25 memanfaatkan perubahan resistansi material akibat panas untuk mengirim data ke ECU atau meteran dasbor.
Perangkat Keras Pemasangan (Mounting Hardware): Getaran mesin dapat merusak elektronik jika tidak diredam dengan baik. Daytona Double Meter Stay dan Daytona Free Bracket for Vibration Isolation Meter Stay adalah pelat logam yang dibentuk presisi, sering kali dilengkapi grommet karet, untuk memegang unit indikator secara stabil pada setang atau panel instrumen.
Alat Uji Sinyal (Signal Testing): Untuk keperluan kalibrasi atau perbaikan elektronik, alat seperti BK Precision Signal Generator 4.5 Color LCD digunakan di laboratorium bengkel untuk mensimulasikan gelombang sinyal input, memastikan indikator bekerja sesuai spesifikasi sebelum dipasang ke kendaraan.
Dimensi Drat Sensor (Thread Pitch): Sensor suhu dipasang langsung ke blok mesin atau radiator. Kesalahan memilih ukuran drat, misalnya memaksakan sensor Daytona Thermosensor dengan drat M10 ke lubang M12, akan menyebabkan kebocoran fluida bertekanan. Identifikasi apakah kendaraan menggunakan standar metrik M10x1.0, M10x1.25, atau standar PT (Pipe Thread) 1/8.
Ketahanan Lingkungan (IP Rating): Untuk penggunaan pada sepeda motor atau mesin luar ruang, fitur kedap air adalah mutlak. Produk dengan label seperti Daytona Aquaprova (Aqua-Proof) menjamin sirkuit internal terlindungi dari intrusi air bertekanan saat pencucian atau hujan deras.
Tipe Sinyal Input: Pastikan generator pulsa kompatibel dengan sistem kelistrikan. Beberapa tachometer mengambil sinyal dari koil pengapian, sementara lainnya memerlukan pemasangan Daytona Pulse Generator eksternal pada kabel busi. Ketidakcocokan impedansi sinyal akan menghasilkan pembacaan RPM yang melompat-lompat atau tidak akurat.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/P102669895-1.jpg)
/P102669831-1.jpg)
/P102669743-1.jpg)
%20(Aksesoris%20Panel%20Meter%20Motor)/P102669594-1.jpg)
/P102669488-1.jpg)
/P102669406-1.jpg)
/P102669390-1.jpg)
/P102669372-1.jpg)
/P102669354-1.jpg)