Kabel OFC memiliki kemurnian tembaga tinggi yang memberikan resistansi listrik lebih rendah dibandingkan CCA. Dalam penggunaan armada bisnis, investasi pada kabel OFC mencegah penurunan tegangan (voltage drop) yang sering terjadi pada kabel CCA seiring waktu akibat oksidasi. Stabilitas tegangan ini krusial untuk menjaga performa perangkat elektronik audio tetap optimal tanpa membebani sistem alternator kendaraan secara berlebihan.
Kabel RCA dengan fitur twisted pair atau double shielding berfungsi menolak interferensi elektromagnetik (noise) yang dihasilkan oleh dinamo ampere atau injektor mesin diesel. Penggunaan kabel dengan pelindung mumpuni mencegah masuknya suara dengung ("whining") ke dalam sistem audio, memastikan komunikasi atau output suara jernih pada kendaraan komersial yang memiliki sistem kelistrikan kompleks.
Menghubungkan output amplifier langsung ke speaker. Material konduktor utamanya adalah tembaga murni (Oxygen Free Copper - OFC) atau Copper Clad Aluminum (CCA). Kabel OFC seperti pada produk Amon Industry lebih disukai untuk instalasi profesional karena konduktivitas listriknya yang superior dan ketahanan terhadap oksidasi dibandingkan CCA.
Digunakan untuk mengirim sinyal audio sebelum dikuatkan, misalnya dari head unit ke power amplifier. Karena sinyalnya lemah, kabel ini sangat rentan terhadap noise. Produk seperti BRIDGE RCA Adapter atau kabel ekstensi ENDY menggunakan konstruksi twisted pair atau shielding anyaman untuk memblokir gangguan sinyal luar.
Selain audio murni, sistem multimedia mobil memerlukan transmisi data visual dan radio. Arc Hill Film Antenna merupakan elemen penerima sinyal digital tipis yang ditempel di kaca, sedangkan ENDY Radio Antenna Extension Cable berfungsi memperpanjang jangkauan kabel koaksial dari antena atap ke dasbor. Untuk kamera mundur, digunakan kabel konversi khusus seperti NAVC Rear Camera Conversion Connector yang memiliki pinout spesifik sesuai merek mobil.
Semakin kecil angka AWG, semakin besar diameter kabel dan semakin rendah resistansinya. Untuk subwoofer berdaya besar, gunakan kabel speaker dengan ukuran 12 AWG atau 10 AWG untuk mencegah kehilangan daya (power loss) yang membuat suara bass menjadi loyo. Kabel standar seperti BRAITH Speaker Cable mungkin cocok untuk speaker pintu (mid-range) namun kurang memadai untuk subwoofer kompetisi.
Titik sambungan adalah sumber distorsi terbesar. Penggunaan adaptor berkualitas seperti BRIDGE RCA Adapter Male-Male atau Female-Female dengan pelapisan logam mulia (emas) memastikan transfer sinyal yang bersih dan mencegah korosi yang dapat memutuskan aliran suara seiring waktu.
Instalasi kabel di mobil sering kali harus melewati celah sempit dan sudut tajam di balik karpet atau door trim. Kabel dengan jaket PVC yang lembut namun kuat, seperti produk Amon, memudahkan teknisi dalam penarikan kabel (wire routing) tanpa risiko isolator terkelupas atau kabel putus di dalam.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami