Meskipun fungsinya sama, yaitu menciptakan gesekan untuk menghentikan kendaraan, keduanya memiliki perbedaan fundamental. Kampas rem cakram (brake pad) berbentuk balok pipih dengan material friksi pada satu sisi dan bekerja dengan cara menjepit piringan cakram (disc rotor) yang berputar bersama roda. Sistem ini terbuka sehingga lebih efektif dalam melepaskan panas dan lebih mudah untuk diinspeksi serta diganti. Kampas rem tromol (brake shoe) berbentuk setengah lingkaran dengan material friksi di permukaan luarnya dan bekerja dengan cara menekan ke arah luar melawan permukaan dalam tromol (drum) yang berputar. Sistem ini tertutup, membuatnya lebih terlindung dari kotoran namun lebih sulit melepaskan panas dan proses penggantiannya lebih kompleks, serta umumnya digunakan pada rem belakang kendaraan niaga ringan atau rem parkir.
Organik (NAO - Non-Asbestos Organic): Terbuat dari campuran serat dan material organik seperti kaca, karet, dan resin. Kampas rem ini senyap dan tidak abrasif terhadap piringan cakram, namun tingkat keausannya lebih cepat dan kurang tahan terhadap suhu tinggi sehingga kurang direkomendasikan untuk kendaraan komersial berat. Semi-Metalik: Mengandung 30% hingga 65% serbuk metal seperti tembaga, besi, dan baja yang dicampur dengan pengisi lainnya, menawarkan daya pengereman yang sangat baik, transfer panas yang efisien, dan durabilitas tinggi; meskipun cenderung lebih berisik dan lebih abrasif pada piringan, performa dan ketahanannya menjadikannya pilihan paling umum dan andal untuk armada kendaraan komersial dan heavy-duty. Keramik: Terbuat dari serat keramik, material pengisi non-besi, dan sedikit campuran metal; kampas rem keramik sangat senyap, menghasilkan debu yang minim, dan stabil pada rentang suhu yang besar, namun harganya paling tinggi dan daya pengereman awalnya tidak sekuat semi-metalik sehingga lebih umum digunakan pada mobil penumpang premium.
Komposisi ini terbuat dari campuran beragam serat organik dan anorganik seperti kaca, karet, dan kevlar yang diikat dengan resin. Kampas rem organik dikenal karena operasinya yang senyap dan tidak abrasif terhadap piringan cakram. Namun, material ini lebih cepat aus dan kurang tahan terhadap panas tinggi, membuatnya lebih cocok untuk mobil penumpang ringan dengan penggunaan normal.
Material ini mengandung antara 30% hingga 70% serbuk metal seperti tembaga, besi, dan baja. Kandungan metal ini memberikan beberapa keunggulan signifikan: daya pengereman (gigitan) yang kuat, kemampuan disipasi panas yang superior, dan durabilitas yang jauh lebih tinggi. Meskipun cenderung sedikit lebih berisik dan menghasilkan lebih banyak debu, ketangguhannya menjadikannya standar industri untuk kendaraan niaga, truk, bus, dan penggunaan heavy-duty.
Ini adalah formulasi paling modern, terbuat dari serat keramik, material pengisi non-besi, dan sedikit partikel tembaga. Keunggulan utamanya adalah performa yang sangat stabil pada rentang suhu yang besar, operasi yang sangat senyap, dan produksi debu yang minimal. Kampas rem keramik sangat tahan lama, namun harga awalnya paling tinggi. Umumnya menjadi pilihan untuk kendaraan penumpang premium yang mengutamakan kenyamanan.
Pastikan Anda mengetahui sistem rem yang digunakan (cakram, tromol, atau kombinasi) dan menggunakan nomor suku cadang OEM sebagai referensi utama untuk menjamin kesesuaian bentuk dan ukuran.
Armada Operasional Perkotaan: Kendaraan yang sering mengalami kondisi stop-and-go membutuhkan kampas rem yang responsif pada suhu rendah hingga sedang. Formulasi semi-metalik atau NAO premium adalah pilihan yang baik.
Kendaraan ini membutuhkan material yang sangat tahan panas untuk mencegah brake fade saat menuruni jalan panjang atau membawa beban maksimal. Formulasi semi-metalik heavy-duty adalah pilihan wajib.
Kenyamanan adalah prioritas. Kampas rem keramik adalah pilihan terbaik untuk meminimalkan bunyi dan debu.
Kinerja kampas rem baru sangat bergantung pada kondisi piringan cakram atau tromol. Pastikan piringan tidak bergelombang (warped) dan tromol tidak oval. Permukaan yang tidak rata akan menyebabkan kampas rem baru aus secara prematur dan tidak merata. Lakukan resurfacing atau penggantian jika diperlukan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami