Bentuk yang paling umum, menyerupai kaleng logam silindris tertutup. Bagian bawahnya memiliki pelat dasar logam tebal dengan satu lubang ulir besar di tengah (outlet) dan beberapa lubang kecil di sekelilingnya (inlet). Di sekeliling pelat dasar terdapat cincin karet (gasket) untuk mencegah kebocoran saat dipasang ke blok mesin.
Berupa elemen penyaring silindris terbuka tanpa cangkang logam luar. Komponen ini terdiri dari media saring kertas atau sintetis yang dilipat-lipat dan direkatkan pada tutup ujung (end caps) plastik atau logam. Tipe ini dipasang ke dalam rumah filter (housing) permanen yang menyatu dengan mesin.
Jantung dari filter. Media ini dilipat secara pleated (berlipat-lipat) untuk memperluas area permukaan filtrasi dalam ruang terbatas.
Tabung logam berlubang di tengah yang berfungsi sebagai tulang punggung. Tabung ini mencegah media penyaring runtuh (collapse) akibat tekanan oli yang tinggi.
Katup karet yang terlihat dari lubang inlet. Fungsinya menahan oli agar tetap berada di dalam filter saat mesin dimatikan. Ini mencegah terjadinya dry start (mesin menyala tanpa pelumasan sesaat) karena oli tersedia instan saat mesin dihidupkan kembali.
Komponen pengaman pegas yang biasanya terletak di dasar filter. Katup ini akan terbuka jika media penyaring tersumbat total atau saat oli sangat kental karena cuaca dingin. Mekanisme ini memastikan mesin tetap mendapat pasokan oli (meskipun kotor) daripada tidak mendapat oli sama sekali.
Terbuat dari serat kayu mikroskopis yang direkatkan dengan resin. Media ini merupakan standar pabrikan untuk penggunaan oli konvensional. Pori-porinya tidak seragam, sehingga aliran oli sedikit lebih terhambat dibandingkan tipe sintetis. Umumnya efektif menyaring partikel hingga ukuran 20-40 mikron dan memiliki kapasitas penampungan kotoran standar.
Menggunakan serat buatan manusia (seperti kaca, poliester, atau nilon). Struktur seratnya jauh lebih konsisten dan seragam. Keunggulannya adalah aliran oli lebih lancar (flow rate tinggi) namun mampu menangkap partikel lebih kecil (hingga 10 mikron atau kurang). Media ini wajib digunakan untuk kendaraan dengan interval penggantian oli panjang (Long Life Oil) karena tahan terhadap degradasi kimiawi oli sintetis.
Mengkombinasikan serat selulosa dan sintetis untuk menyeimbangkan biaya dan kinerja. Tipe ini menawarkan perlindungan lebih baik daripada selulosa murni dengan harga lebih terjangkau dibanding full synthetic.
Pengguna Oli Sintetis: Wajib menggunakan filter dengan media serat sintetis (Wire-backed Synthetic Media). Oli sintetis modern dirancang untuk pemakaian hingga 10.000 km atau lebih. Filter selulosa biasa mungkin akan hancur atau jenuh sebelum interval tersebut tercapai.
Kondisi Berkendara Berat: Untuk kendaraan yang sering terjebak macet (stop-and-go), menarik beban, atau beroperasi di lingkungan berdebu, pilihlah filter dengan kapasitas penampungan kotoran (dirt-holding capacity) besar. Filter tipe Extended Life biasanya memiliki gramatur media lebih padat.
Material ADBV: Perhatikan warna karet katup anti-balik. Karet Nitrile (warna hitam) adalah standar dan cukup untuk pemakaian normal. Namun, untuk perlindungan maksimal dan rentang suhu yang besar, pilihlah filter dengan katup Silicone (biasanya warna oranye atau merah). Silikon tetap fleksibel pada suhu ekstrem dan tidak mudah mengeras seiring waktu.
Bagaimana Micron Rating memengaruhi keseimbangan antara proteksi mesin dan laju aliran oli? Micron rating mengacu pada ukuran partikel terkecil yang mampu ditangkap oleh media filter. Nilai rating rendah (filtrasi sangat halus) memberikan proteksi maksimal terhadap kontaminan, namun berpotensi menghambat laju aliran (flow rate) oli, menyebabkan pompa oli bekerja lebih keras. Sebaliknya, rating tinggi memperlancar aliran namun meloloskan partikel kecil. Untuk kendaraan operasional, teknisi harus memilih keseimbangan spesifikasi sesuai rekomendasi OEM agar tekanan oli tetap stabil tanpa mengorbankan kebersihan pelumas.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/7aP109334262-1.jpg)
/a2P105470362-1.jpg)
/6dP105470229-1.jpg)
/5pP110098205-1.jpg)
/84P105470292-1.jpg)
/5lP105470201-1.jpg)
/5fP105470195-1.jpg)