Estimasi Biaya Pengiriman
Rp14.800 - Rp21.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Secara historis, sensor CCD (Charge-Coupled Device) dikenal unggul dalam performa low-light namun konsumsi dayanya lebih tinggi. Namun, teknologi sensor CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) modern (seperti pada NAVIC ACRC-0001) telah melampaui batasan tersebut. Saat ini, CMOS adalah standar industri untuk kamera armada karena biaya produksinya lebih efisien, konsumsi daya jauh lebih rendah (penting agar tidak membebani aki), dan memiliki performa low-light serta dynamic range yang sangat baik.
Rating IP (Ingress Protection) adalah standar global untuk mengukur ketahanan perangkat terhadap debu dan air.
Angka pertama (6) berarti perangkat kedap debu total (dust-tight).
Angka kedua (8) berarti perangkat tahan terendam air secara kontinu (biasanya melebihi 1 meter). Bagi armada truk atau alat berat yang beroperasi di segala cuaca, dicuci dengan steam bertekanan tinggi, atau bekerja di lokasi berlumpur (konstruksi/tambang), rating IP67 atau IP68 (seperti pada NAVIC ACRC-0001) adalah standar minimum untuk menjamin durabilitas jangka panjang dan mencegah kegagalan akibat intrusi air.
12V: Standar untuk mobil penumpang dan kendaraan komersial ringan (light commercial vehicles).
24V: Wajib untuk truk medium-duty, heavy-duty, bus, dan alat berat yang menggunakan sistem kelistrikan 24 Volt.
Multi-Voltase (Contoh: 10V-32V): Pilihan fleksibel untuk armada campuran (mixed fleet), dapat dipasang di berbagai jenis unit tanpa risiko kerusakan akibat over-voltage. Kamera seperti NAVIC ACRC-0001 atau JET INOUE 592926 mendukung rentang voltase lebar ini.
Standard Sensitivity: Mengandalkan cahaya sekitar atau lampu mundur kendaraan. Performa menurun drastis dalam gelap.
Night Vision (Infrared/IR): Dilengkapi LED infrared (IR) internal. LED ini memancarkan cahaya IR (tak kasat mata) untuk menerangi area belakang, memungkinkan sensor kamera "melihat" dalam kondisi gelap total (0 lux). Fitur ini esensial untuk operasional 24 jam. Kamera seperti JET INOUE 592926 menawarkan jangkauan IR spesifik (misal, 15 meter).
CMOS Sensor: Standar industri saat ini karena efisiensi daya, performa low-light baik, dan biaya efektif. Mayoritas kamera modern, seperti NAVIC ACRC-0001 dan Panasonic CY-RC110KD, menggunakan sensor CMOS.
HDR (High Dynamic Range): Fitur krusial untuk mengatasi kontras cahaya ekstrem. HDR secara digital menyeimbangkan area sangat terang dan sangat gelap dalam satu frame, mencegah silau saat keluar terowongan atau blackout saat masuk area teduh. Kamera seperti Panasonic CY-RC110KD menonjolkan fitur ini.
Surface Mount/Bracket Mount: Paling umum untuk kendaraan komersial, dipasang menggunakan braket ke permukaan bodi.
Wired System: Menggunakan kabel untuk transmisi sinyal video. Pilihan paling reliabel untuk penggunaan profesional karena kebal terhadap interferensi.
Wireless System: Menggunakan transmiter dan receiver radio. Lebih mudah dipasang (tanpa menarik kabel panjang), namun rentan terhadap interferensi sinyal, terutama di area industrial padat sinyal atau pada kendaraan panjang (trailer).
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami