Estimasi Biaya Pengiriman
Rp14.800 - Rp21.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Pemilihan angkur ALC harus mempertimbangkan faktor seperti kekuatan tarik maksimum, kedalaman pengeboran, dan material yang cocok. Pastikan untuk memeriksa spesifikasi teknis sebelum membeli.
Asahi Kagaku Kogyo ALC Big Anchor BA-10 menawarkan kekuatan tarik maksimum 2.71 KN, dengan panjang keseluruhan 60 mm dan diameter 14 mm. Produk ini cocok untuk penggunaan pada material ALC dengan pilot hole diameter 14 mm.
Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
Asahi Kagaku Kogyo ALC Big Anchor BA-3/8 1box(20pcs) | - Maximum Pullout Strength KN (kgf) 2.70[275] | 249,900 |
Asahi Kagaku Kogyo ALC Big Anchor BA-8 1box(24pcs) | - Maximum Pullout Strength KN (kgf) 1.79[183] | 279,900 |
Asahi Kagaku Kogyo AX Plug AX-8C 1box(30pcs) | - Operating Temperature Range (°C) -100 to 138 | 409,900 |
JPF Anchor SUSALINCTRUSS5X50P60SG 1set(60pcs) | - Thread Length: 40 mm - Nominal Diameter D: 5 mm - Head Diameter: 11 mm - Total Length: 50 mm |
209,000 |
SANKO ALC Drive ALD Type (Stainless Steel) ALD-890P 1pack(30pcs) | - Embedding Depth (mm) 65 | 919,900 |
Contoh dari jenis ini adalah Asahi Kagaku Kogyo ALC Big Anchor BA-1/2. Produk ini dirancang untuk memberikan kekuatan tarik maksimum. Dengan diameter 16 mm dan panjang total 70 mm, angkur ini menawarkan stabilitas yang diperlukan untuk penahan beban berat.
SANKO ALC Drive ALD Type adalah contoh angkur yang terbuat dari stainless steel. Bahan ini memberikan ketahanan terhadap korosi, ideal untuk lingkungan dengan rentang suhu yang besar. Angkur ini dirancang untuk pemasangan yang cepat dan efisien, mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam proses konstruksi.
Produk seperti ini menawarkan fleksibilitas dalam pemasangan. Jenis ini memungkinkan penggunaan berbagai jenis sekrup dan baut, memberikan adaptabilitas yang lebih besar dalam berbagai kondisi konstruksi.
Angkur ini adalah contoh angkur tapping yang digunakan untuk pemasangan cepat pada material ALC. Desainnya memungkinkan penetrasi cepat ke dalam material tanpa memerlukan pengeboran awal yang dalam.
- Material yang Cocok:
Pastikan angkur dirancang khusus untuk ALC. Produk seperti Asahi Kagaku Kogyo AX Plug AX-10C dapat digunakan pada berbagai material, termasuk beton dan batu bata, memberikan fleksibilitas dalam penggunaannya.
- Kekuatan Tarik:
Pertimbangkan kebutuhan kekuatan tarik. Angkur seperti Asahi Kagaku Kogyo ALC Big Anchor BA-1/2 menawarkan kekuatan tarik hingga 3.94 kN, cocok untuk beban berat.
- Kedalaman Pengeboran:
Perhatikan kedalaman pengeboran yang diperlukan karena ini penting untuk memastikan pemasangan yang aman dan kokoh.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami