SKD61 merupakan baja perkakas standar (hot work tool steel) yang menawarkan ketangguhan termal baik hingga 550°C, cocok untuk aplikasi umum. Sebaliknya, SKH51 adalah baja kecepatan tinggi (High Speed Steel) dengan kekerasan permukaan dan ketahanan aus jauh lebih superior. Varian CHAMPION CORPORATION Straight Ejector Pin EH SKH51 sangat disarankan untuk mold dengan siklus tinggi (high cycle) atau saat mencetak material plastik abrasif yang dapat mengikis pin standar dengan cepat.
Risiko bengkok (buckling) meningkat drastis pada pin berdiameter kecil dengan batang panjang. Hindari penggunaan pin diameter <2mm untuk stroke panjang tanpa penopang (support) tambahan pada pelat ejektor. Pastikan lubang pada retainer plate memiliki toleransi presisi untuk memandu kelurusan gerakan pin, meminimalkan beban tekuk saat pin mendorong produk keluar dari kavitas.
Karakteristik: Material ini adalah standar industri untuk cetakan plastik umum dan die casting. SKD61 memiliki ketahanan panas yang sangat baik dan ketangguhan (toughness) yang tinggi, sehingga tidak mudah patah saat mengalami beban kejut.
Kekerasan: Biasanya dikeraskan hingga 50-52 HRC. Banyak varian SKD61 yang juga melalui proses Nitriding untuk meningkatkan kekerasan permukaan hingga 900-1000 HV, memberikan ketahanan gesek yang lebih baik tanpa mengorbankan ketangguhan inti pin.
Penggunaan: Cocok untuk penggunaan umum pada resin termoplastik standar seperti PP, PE, atau ABS, serta cetakan aluminium die casting.
Karakteristik: Baja ini memiliki kandungan unsur paduan (seperti Tungsten dan Molybdenum) yang lebih tinggi. SKH51 menawarkan ketahanan aus (wear resistance) yang jauh lebih superior dibandingkan SKD61, namun sedikit lebih getas (brittle).
Kekerasan: Dapat mencapai tingkat kekerasan 58-60 HRC atau lebih.
Penggunaan: Wajib dipertimbangkan jika anda mencetak material plastik yang bersifat abrasif (mengandung glass fiber) atau engineering plastic suhu tinggi. Material ini juga ideal untuk pin berdiameter kecil yang rentan bengkok (buckling).
Diameter Pin: Selalu gunakan diameter terbesar yang memungkinkan pada area produk yang akan didorong. Diameter yang lebih besar memberikan distribusi tekanan yang lebih baik, mencegah produk tembus (punch-through) atau berbekas putih (stress whitening). Selain itu, pin yang tebal lebih kaku dan tahan terhadap tekukan.
Panjang dan Pemotongan: Pin biasanya dijual dalam panjang standar (misalnya 150mm, 200mm, dst). Teknisi mold maker harus memotong pin sesuai panjang yang dibutuhkan ditambah toleransi untuk gerinda akhir. Pastikan pemotongan dilakukan dengan pendinginan yang cukup agar kekerasan baja tidak turun (annealing) akibat panas pemotongan.
Toleransi Lubang (Clearance):
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami

/lvP111045787-1.jpg)

/0jP115940019-1.jpg)
/ldP111045769-1.jpg)


/orP115939891-1.jpg)
/klP111045741-1.jpg)
/rqP115939998-1.jpg)
/qgP115939952-1.jpg)
/qyP115939970-1.jpg)
/mlP115935813-1.jpg)