Produk seperti "NOK Sealing Gasket IDI Type" atau "Sakagami Hydraulic Seal SKY Type" dipasang pada kelenjar (gland) tabung silinder dan menyegel batang piston yang bergerak maju-mundur. Fungsi utamanya adalah mencegah fluida hidrolik bocor keluar ke atmosfer. Profilnya memiliki bibir statis di diameter luar dan bibir dinamis di diameter dalam yang lebih pendek dan tebal untuk menahan gesekan gerakan batang.
Tipe seperti "Sakagami Hydraulic Seal PSD Type" atau "NOK Sealing Gasket UPH Type" dipasang pada kepala piston. Fungsinya menyekat ruang antara piston dan dinding tabung silinder, memastikan tekanan oli mendorong piston dan bukan bocor melewatinya. Kebocoran di sini menyebabkan silinder kehilangan tenaga dorong (drift).
Komponen seperti "NOK WR type" bukan berfungsi utama sebagai penyegel, melainkan sebagai bantalan luncur. Terbuat dari resin fenolik atau nilon keras, cincin ini mencegah kontak logam-ke-logam antara piston dan tabung silinder akibat beban samping (side load), sekaligus menjaga sentrisitas seal utama.
NBR (Nitrile): Standar industri untuk penggunaan umum. Tahan terhadap oli mineral dan gemuk. Memiliki rentang suhu operasi -30°C hingga +100°C. Namun, NBR kurang tahan terhadap abrasi tinggi dan ozon. Produk berwarna hitam seperti "Sakagami KY Type" biasanya menggunakan material ini.
Polyurethane (PU): Dikenal dengan ketahanan gesek dan kekuatan tarik yang superior dibandingkan NBR. Material ini, seperti pada "Hallite Rod Seal 601", mampu menahan tekanan sistem yang lebih tinggi (hingga 400 Bar) dan celah ekstrusi yang lebih besar. Sangat ideal untuk alat berat konstruksi (ekskavator) yang bekerja dengan beban kejut.
FKM (Viton): Digunakan jika sistem beroperasi pada suhu tinggi (>150°C) atau menggunakan fluida hidrolik tahan api (phosphate ester) yang agresif terhadap karet biasa.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/P101003222-1.jpg)
/P101003230-1.jpg)