Estimasi Biaya Pengiriman
Rp14.800 - Rp21.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Teknisi perlu mengukur lebar bagian atas (top width) dan kedalaman (depth) penampang sabuk menggunakan jangka sorong. Dimensi ini kemudian dicocokkan dengan standar industri (seperti tipe A, B, C, atau profil metrik SPZ, SPA, SPB) untuk memastikan sabuk pengganti duduk sempurna di alur pulley dan mencegah slip yang merugikan efisiensi daya.
Desain bergerigi pada bagian bawah, seperti yang terdapat pada BANDO Power Flex Belt RPF3 Type, memberikan fleksibilitas superior yang memungkinkan sabuk menekuk pada radius putar kecil tanpa mengalami keretakan dini. Fitur ini juga meningkatkan disipasi panas, menjadikan operasional mesin lebih dingin dan memperpanjang masa pakai komponen karetnya.
Tipe ini memiliki lapisan kain yang membungkus seluruh permukaan sabuk. Konstruksi ini memberikan perlindungan maksimal terhadap debu dan kotoran, serta memungkinkan terjadinya sedikit selip yang terkontrol saat start-up mesin, yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap beban kejut (shock load). Profil yang umum digunakan seperti tipe A, B, C, dan D.
Berbeda dengan tipe wrapped, sisi samping sabuk ini tidak dibungkus kain, mengekspos karet inti secara langsung untuk cengkeraman (grip) yang lebih agresif. Ciri khas utamanya adalah adanya gerigi (cogs) pada bagian dalam lingkaran sabuk. Gerigi ini bukan untuk berinteraksi dengan gigi gear, melainkan untuk mengurangi tegangan tekuk (bending stress), memungkinkan penggunaan pada pulley berdiameter lebih kecil.
Didesain dengan profil yang lebih lebar dan sudut dinding yang spesifik untuk mengakomodasi perubahan rasio kecepatan pada sistem CVT (Continuously Variable Transmission). Sabuk ini memiliki kekakuan lateral yang sangat tinggi untuk mencegah sabuk terjepit terlalu dalam saat piringan pulley bergerak membuka atau menutup.
Memiliki profil yang lebih ramping namun lebih dalam dibandingkan V-Belt klasik (seperti tipe 3V, 5V, 8V). Desain ini memungkinkan transmisi daya yang lebih besar dengan lebar face yang sama, sehingga ukuran sistem penggerak dapat dibuat lebih ringkas.
Memilih V-Belt yang tepat tidak hanya sekadar mencocokkan panjang keliling. Kegagalan dalam spesifikasi teknis dapat menyebabkan downtime mesin dan kerusakan prematur pada bantalan poros (bearing). Berikut adalah parameter yang harus dianalisis:
Kalkulasi Daya dan Service Factor: Tentukan daya motor (kW/HP) dan jenis beban yang akan digerakkan. Mesin dengan beban kejut tinggi seperti crusher atau kompresor piston memerlukan V-Belt dengan service factor lebih besar dibandingkan kipas sentrifugal yang bebannya stabil.
Diameter Pulley Minimum: Setiap profil sabuk memiliki batasan radius tekuk minimum. Memaksakan sabuk profil besar pada pulley kecil akan menyebabkan panas berlebih akibat histeresis internal karet dan mempercepat keretakan pada bagian bawah sabuk.
Lingkungan Operasional: Identifikasi paparan zat eksternal. Area dengan kontaminasi oli atau pelumas memerlukan sabuk berbahan neoprene atau urethane yang tahan minyak. Sementara itu, lingkungan dengan suhu ekstrem memerlukan sabuk dengan kompon karet EPDM yang memiliki rentang suhu yang besar.
Kecepatan Linear (Belt Speed): Perhatikan batas kecepatan linear sabuk. Kecepatan yang terlalu tinggi dapat menimbulkan gaya sentrifugal yang mengurangi cengkeraman sabuk pada alur pulley, menyebabkan penurunan performa transmisi daya.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami