Lumpang Porselen di Kota Bandung - Tokyo Glass Kikai (TGK)
- BARUMulai
Rp20.999.900
Rp20.999.900
Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Memilih lumpang porselen tergantung pada kebutuhan kapasitas yang ingin diolah. Kapasitas yang bermacam-macam antara 80 ml hingga 2750 ml. Pilih kapasitas yang tepat agar proses penumbukan atau penggilingan bahan efisien.
Lumpang porselen memiliki ketahanan kimia dan panas yang tinggi, sehingga ideal untuk berbagai aplikasi industri. Kehalusan dan kepadatan bahan porselen juga mendukung hasil penghalusan yang lebih konsisten. Berbeda dengan alat penghalus logam yang mungkin dapat bereaksi dengan bahan tertentu, lumpang porselen tidak bereaksi dan menjaga kemurnian bahan yang diolah.
Lumpang porselen sebaiknya dicuci dengan air mengalir dan bahan pembersih lembut setelah digunakan untuk menjaga kebersihan dan keawetannya. Jangan gunakan bahan abrasif yang bisa merusak permukaan porselennya. Simpan dalam tempat yang kering agar tidak berjamur dan menjauhkannya dari bahan kimia yang bisa merusak porselen.
Lumpang akrab disebut Mortar dan Pestle digunakan untuk wadah menggiling atau menghancurkan bahan-bahan yang harus diproses terlebih dahulu sebelum digunakan lebih lanjut. Terbuat dari bahan porselen umumnya, lumpang ini memiliki sifat yang tahan terhadap reaksi kimia, suhu tinggi, dan tekanan.
| Product Name | Diameter Dalam | Kapasitas | Panjang Alu/Dimsensi |
| Non Brand Mortar & Pestle Set PPM060 Porcelain, 60 mm inside Dia 80 ml 1pc | 60 mm | 80 ml | 95 mm |
| HALDENWANGER Mortar Pengerus Obat (Wadah) L55/00 20ml 1pc | 50 mm | - | - |
| Non Brand Mortar With Pestle Porcelain R.J-248 155x135x65mm 400ml 1pc | - | 400 ml | 155x135x65 mm |
| OneMed Mortar dan Pestle 8cm 1pc | 8 cm | - | - |
| monotaro Magnetic Mortar With Pestle 90 mm 1pc | 30 mm | - | - |
| AS ONE Mortar Stainless Steel SSU-5 Deep Type 1set | 120x115mm | - | - |
| BRAND Mortar With Pestle With Foot/Spout BR110705 1pc | - | - | - |
| AS ONE Agate Mortar with Pestle 120x150x50mm 1pc | 120mm | - | - |
| Coors Porcelain Pestle Z247537 1pc | - | - | 194 mm |
| Tokyo Glass Kikai (TGK) Glossy Mortar with Porcelain Pestle 1172-31 MG-60 1bag | - | - | - |
1. Porselen
Lumpang jenis ini umumnya digunakan di laboratorium untuk menumbuk sampel kecil, seperti bahan kimia atau materi biologis. Ukurannya bervariasi mulai dari beberapa mililiter hingga ratusan mililiter. Biasanya dilengkapi dengan alu yang juga terbuat dari porselen. Sehingga dapat memberikan keseragaman bahan dan kemurnian hasil proses penghancuran.
2. Agate
Keistimewaan material agate adalah tidak bisa ditumbuhi bakteri sehingga menghindari kontaminasi biologis. Selain itu material agate memiliki permukaan yang halus dan tanpa pori sehingga mencegah ada partikel yang tertinggal setelah di cuci.
3. Stainless Steel
Kegunaan dasar dari stainless steel adalah untuk menggiling material tapi tidak sampai halus atau material yang padat.
1. Kapasitas Penggilingan:
Pilih lumpang dengan volume yang sesuai dengan kebutuhan spesifik. Jika hanya diperlukan untuk sampel kecil, lumpang berukuran kecil lebih cocok. Namun, jika dibutuhkan untuk produksi skala besar, pilih lumpang dengan kapasitas yang lebih besar agar lebih efisien dalam operasional sehari-hari.
2. Bahan yang Akan Digiling:
Ketika bahan yang akan digiling cenderung reaktif atau korosif, sangat penting untuk memilih lumpang yang memiliki sifat non-reaktif dan tahan terhadap bahan kimia. Untuk bahan yang keras dan sulit dihancurkan, memilih lumpang dengan lapisan silikon dapat mengurangi risiko kerusakan pada alat dan memberikan stabilitas tambahan selama proses penggilingan.
1. Kekuatan Material:
Porselen terkenal dengan kekuatan mekanisnya yang signifikan, sehingga dapat menahan tekanan dan gesekan tinggi. Ini membuat lumpang dari bahan porselen cukup tahan lama dan mampu bertahan dalam penggunaan sehari-hari di lingkungan industri obat-obatan, makanan, dan minuman. Selain itu, porselen juga memiliki sifat tahan terhadap suhu tinggi, membuatnya dapat digunakan dalam berbagai kondisi lingkungan tanpa risiko kerusakan.
2. Kemurnian Material:
Salah satu keunggulan utama lumpang porselen adalah kemurnian materialnya yang tidak bereaksi dengan kebanyakan bahan kimia. Ini memastikan bahwa bahan yang digiling tidak terkontaminasi, menjaga integritas dan kemurnian hasil akhir. Porselen juga tidak menyerap bau atau rasa, menjadikannya pilihan ideal untuk industri yang memerlukan kebersihan dan kebersihan tinggi dalam proses penggilingan.
1. Pembersihan Rutin:
Lumpang porselen harus dibersihkan secara teratur dengan cairan pembersih non-abrasif. Pastikan lumpang benar-benar kering sebelum disimpan untuk menghindari perkembangan jamur atau kerusakan akibat kelembaban. Bahan pembersih yang terlalu keras harus dihindari agar permukaan porselen tidak tergores.
2. Pemeriksaan Berkala:
Lakukan inspeksi rutin untuk memastikan tidak ada retak atau kerusakan pada lumpang. Retakan kecil pun dapat mempengaruhi kinerja dan keamanan alat dalam penggunaan. Sehingga perlu diganti segera untuk menghindari kontaminasi material yang diproses.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
%20Deep%20Mortar/e5P109259509-1.jpg)

%20Round%20Bowl%20Lid/9pP109282349-1.jpg)
%20Square%20Bowl/3wP109287140-1.jpg)
%20Crucible%20Lid/n1P109258829-1.jpg)
%20Menor%20Mortar/heP109271626-1.jpg)
%20Round%20Ashtray%20for%20Ash%20Measurement/68P109282224-1.jpg)
%20Crucible/luP109258786-1.jpg)
%20Alumina%20Square%20Bowl%20without%20Lid/rfP109251987-1.jpg)
%20Quartz%20Glass%20Crucible%20with%20Lid/42P109281146-1.jpg)