Diameter selang kebun menentukan volume air yang dapat dialirkan dalam satu waktu. Untuk penggunaan di sektor komersial atau industri, diameter 5/8 inci umumnya lebih optimal dibanding 1/2 inci karena mampu mengalirkan air lebih banyak dan mempercepat proses penyiraman atau pencucian alat berat. Informasi diameter biasanya tercantum jelas pada spesifikasi produk.
Tekanan kerja maksimum sangat krusial, terutama jika selang kebun digunakan bersama pompa bertekanan tinggi. Produk seperti WOKIN Garden Hose menawarkan tekanan kerja maksimum hingga 400 Psi.
Penguatan poliester meningkatkan daya tahan terhadap tekanan tinggi dan gesekan, sehingga selang lebih awet dipakai dalam aktivitas berat seperti penyiraman lahan luas atau pencucian alat berat. Material ini juga lebih tahan terhadap perubahan suhu ekstrem.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| WOKIN Garden Hose 574950 5/8inch x 165ft (50m) 1pc | • Diameter (inch): 5/8 • Length (ft): 165 • Maximum Working Pressure (Psi): 400 • Material: PVC with polyester yarn reinforcement |
IDR 819,000 |
| WOKIN Garden Hose 574701 1/2inch x 50ft (15.2m) 1pc | • Length (mm): 15.2 • Diameter (inch): 1/2 • Length (ft): 50 • Maximum Working Pressure (Psi): 400 |
IDR 169,000 |
| TOLSEN Expandable Hose 57250 1pc | • Size (mm): 15-5 | IDR 189,000 |
Jenis ini umum digunakan di sektor profesional karena menawarkan kombinasi fleksibilitas dan daya tahan terhadap tekanan air tinggi. Contoh produk seperti WOKIN Garden Hose dengan material PVC reinforced polyester yarn, mampu menahan tekanan kerja hingga 400 psi. Karakteristik utama selang ini:
- Tahan terhadap rentang suhu yang besar.
- Tidak mudah pecah atau bocor saat terkena tekanan tinggi.
- Tahan terhadap paparan sinar UV dan bahan kimia ringan.
- Mudah digulung dan dipindahkan ke lokasi berbeda.
Expandable hose seperti TOLSEN Expandable Hose dirancang agar dapat memanjang saat dialiri air dan kembali ke ukuran semula setelah pemakaian. Tipe ini sangat praktis untuk area dengan ruang penyimpanan terbatas dan penggunaan yang membutuhkan mobilitas tinggi. Ciri khasnya:
- Berat ringan.
- Tidak mudah kusut.
- Panjang dapat menyesuaikan kebutuhan penggunaan.
1. Tekanan Maksimal Untuk penggunaan di fasilitas dengan tekanan air tinggi, pilih selang dengan spesifikasi tekanan kerja maksimal minimal 400 psi, seperti WOKIN Garden Hose. Penurunan performa akibat tekanan berlebih dapat mengakibatkan kerusakan selang dan downtime operasional.
2. Panjang dan Diameter Selang - Area yang luas membutuhkan selang dengan panjang 30-50 meter. - Diameter 5/8 inch lebih cocok untuk suplai air besar dan jarak jauh, sedangkan 1/2 inch cukup untuk area menengah.
3. Material - PVC reinforced polyester yarn direkomendasikan untuk ketahanan terhadap tekanan dan cuaca ekstrem. - Expandable hose lebih sesuai untuk penggunaan mobile atau area sempit.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami