Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Insulated Torque Wrench adalah alat yang dirancang untuk mengencangkan atau melonggarkan baut dengan torsi tertentu, dilengkapi isolasi untuk mencegah sengatan listrik. Alat ini sangat penting dalam industri listrik dan otomotif untuk memastikan keamanan dan presisi dalam pekerjaan yang melibatkan komponen bertegangan.
KANON Insulated Torque N50ZLK 1pc menawarkan keunggulan dalam presisi dan keamanan. Dengan rentang torsi yang dapat disesuaikan antara 10 hingga 50 N·m dan panjang total 287mm, alat ini cocok untuk aplikasi industri yang memerlukan akurasi tinggi. KANON juga dikenal dengan kualitas bahan dan desain ergonomisnya.
Sebagian besar Insulated Torque Wrench dari merek ternama seperti KANON dan Tech-EV biasanya dilengkapi dengan garansi pabrik. Garansi ini mencakup cacat produksi dan memastikan alat dapat berfungsi sesuai spesifikasi. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan garansi saat pembelian.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| KANON Insulated Torque N50ZLK 1pc | - Total Length: 287mm - Input Drive: 9.5mm - Min Scale: 0.5N・m - Torque Adjustable Range: 10 to 50N・m |
8,699,000 |
| Tech-EV Insulated Torque OLCTQW25A 1pc | - Supplier Order Number: 436-1199 (4361199) - Min Scale: 5N・m - Total Length: 280mm - Input Drive: 9.5mm |
5,199,000 |
| KANON Insulated Torque N100ZLK 1pc | - Total Length: 392mm - Supplier Order Number: 818-5508 (8185508) - Torque Adjustable Range: 20 to 100N・m - Min Scale: 1.0N・m |
9,499,000 |
Alat ini menggunakan mekanisme pegas untuk mengukur torsi. Skala yang terletak pada alat menunjukkan nilai torsi yang diterapkan, memungkinkan pengguna untuk mengatur kekuatan pengencangan dengan presisi. KANON Insulated Torque N50ZLK, misalnya, memiliki rentang torsi 10 hingga 50 N·m, cocok untuk berbagai aplikasi industri.
Dilengkapi dengan sensor elektronik, jenis ini menawarkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan versi mekanik. Hasil pengukuran ditampilkan pada layar digital, memudahkan pembacaan dan pengaturan torsi. Beberapa model bahkan memiliki fitur penyimpanan data, memungkinkan pengguna untuk merekam dan menganalisis hasil pengukuran.
Menggunakan tekanan hidrolik untuk menghasilkan torsi, alat ini biasanya digunakan dalam aplikasi industri berat yang memerlukan torsi sangat tinggi. Meskipun tidak seumum jenis mekanik dan elektronik, torque wrench hidrolik menawarkan kekuatan dan daya tahan yang luar biasa.
Pastikan alat yang dipilih memiliki rentang torsi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Misalnya, Tech-EV Insulated Torque OLCTQW25A dengan rentang 5 hingga 25 N·m ideal untuk pekerjaan yang memerlukan torsi rendah.
Panjang alat dapat mempengaruhi kenyamanan dan aksesibilitas saat digunakan. Alat yang lebih panjang, seperti KANON N100ZLK dengan panjang 392mm, memberikan jangkauan lebih baik untuk area yang sulit dijangkau.
Ukuran input drive harus sesuai dengan socket yang digunakan. KANON N50ZLK dan Tech-EV OLCTQW25A memiliki input drive 9.5mm, sedangkan KANON N100ZLK memiliki 12.7mm, memberikan fleksibilitas dalam penggunaan berbagai ukuran socket.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami