Estimasi Biaya Pengiriman
Rp4.000 - Rp7.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pin gauge digunakan untuk mengukur dimensi internal benda kerja dengan presisi tinggi. Alat ini membantu memastikan komponen yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi teknis, sehingga mencegah cacat produksi.
Pemilihan diameter pin gauge sesuai dengan kebutuhan pengukuran. Cek toleransi dan ukuran benda kerja yang akan diukur untuk menentukan pin gauge dengan diameter yang tepat.
Panjang pin gauge, seperti 50 mm yang umum ditemukan, memberikan stabilitas saat pengukuran. Panjang yang konsisten memastikan hasil yang akurat dan mengurangi kemungkinan kesalahan karena variasi panjang alat.
Pin Gauge adalah alat pengukur presisi yang digunakan untuk memastikan akurasi diameter lubang atau komponen dengan toleransi yang sangat ketat (ketelitian tinggi). Alat ini banyak digunakan dalam industri manufaktur, khususnya di bidang mesin, otomotif, penerbangan, dan pembuatan alat presisi.
| Product Name | Diameter | Panjang | Harga |
| monotaro Steel Pin Gauge (Single Item) M-8.00 1pc | 8 mm | 50 mm | IDR 56,000 |
| SK Steel Pin Gauges Dimension Range 9.99-0 AA9.990 1pc | 9.99 mm | 50 mm | IDR 369,000 |
| SK Steel Pin Gauges Dimension Range 9.44-9.52 AA9.510 1pc | 9.51 mm | 50 mm | IDR 299,000 |
| monotaro Steel Pin Gauge (Single Item) M-6.00 1pc | 6 mm | 50 mm | IDR 55,000 |
| SK Steel Pin Gauges Dimension Range 8.99-9.07 AA9.040 1pc | 9.04 mm | 50 mm | IDR 299,000 |
| SK Steel Pin Gauges Dimension Range 9.80-9.89 AA9.840 1pc | 9.84 mm | 50 mm | IDR 299,000 |
| SK Steel Pin Gauges Dimension Range 8.99-9.07 AA9.070 1pc | 9.07 mm | 50 mm | IDR 299,000 |
| Niigata Seiki (SK) AA Type Pin Gauge AA10 Series AA 10.005 1pc | 10.01 mm | 50 mm | IDR 499,000 |
| SK Steel Pin Gauges Dimension Range 9.71-9.8 AA9.730 1pc | 9.73 mm | 50 mm | IDR 299,000 |
| SK Steel Pin Gauges Dimension Range 9.53-9.61 AA9.540 1pc | 9.54 mm | 50 mm | IDR 299,000 |
Pin Gauge tersedia dalam berbagai jenis dan model untuk memenuhi kebutuhan pengukuran. Berikut ini jenis-jenis utama Pin Gauge:
1. Pin Gauge Tunggal (Individual Pin Gauge)
Terbuat dari batang logam berbentuk silindris dengan diameter tertentu. Tingkat presisi tinggi karena dirancang dengan toleransi yang sangat ketat. Biasanya tersedia dalam rentang ukuran dengan kenaikan yang sangat kecil (misalnya, 0,01 mm). Digunakan untuk pengukuran di dalam lubang atau diameter kecil pada komponen mekanis.
2. Pin Gauge Set (Set Pin Gauge)
Kumpulan dari beberapa Pin Gauge tunggal yang tersusun dalam satu set berbagai ukuran. Fleksibilitas dalam melakukan berbagai pengukuran dengan satu set alat. Berguna dalam lingkungan manufaktur serbaguna. Ideal untuk bengkel atau unit inspeksi yang memerlukan pengukuran berbagai ukuran diameter secara regular.
3. Go/No-Go Pin Gauge
Go Pin Digunakan untuk memastikan bahwa diameter suatu lubang atau komponen berada dalam batas ukuran maksimum yang diizinkan. Sedangkan No-Go Pin digunakan untuk memverifikasi bahwa diameter tidak melebihi batas minimum yang ditentukan. Efisiensi dalam pengukuran toleransi karena kedua batas toleransi dapat diuji dengan satu alat. Cocok untuk kualitas kontrol saat produksi massal, memastikan komponen memenuhi spesifikasi tanpa perlu pengukuran tambahan.
4. Plus/Minus Pin Gauge
Pin Gauge dengan variasi ukuran tertentu di sekitar nilai nominal untuk memeriksa toleransi bagian yang diukur. Memberikan fleksibilitas dalam pemeriksaan toleransi. Menjamin bagian yang diukur berada dalam rentang toleransi spesifik. Berguna dalam aplikasi yang memerlukan pengukuran berbagai tingkat toleransi dalam satu set alat.
Memilih Pin Gauge yang tepat sangat penting untuk memastikan akurasi dan efisiensi dalam proses pengukuran. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih Pin Gauge antara lain:
1. Akurasi dan Toleransi
Pertimbangkan toleransi pengukuran yang diperlukan. Pin Gauge dengan toleransi yang lebih ketat biasanya lebih mahal tetapi memberikan hasil yang lebih akurat. Sesuaikan pilihan Pin Gauge dengan standar toleransi yang berlaku di industri terkait.
2. Material
Baja Alat (Tool Steel): Material umum yang digunakan karena kekuatan dan ketahanan aus tinggi. Cocok untuk kebanyakan aplikasi.
Baja Karbida: Material yang lebih keras dan tahan lama dibandingkan baja alat. Ideal untuk pengukuran presisi tinggi dan aplikasi berat.
Baja Tahan Karat (Stainless Steel): Material yang tahan terhadap korosi. Cocok untuk digunakan di lingkungan yang bersifat merusak atau lembab.
3. Ukuran
Pilih rentang ukuran yang sesuai dengan kebutuhan pengukuran. Set Pin Gauge dengan berbagai ukuran sering kali lebih praktis. Pertimbangkan kebutuhan spesifik dalam konteks aplikasi untuk menentukan apakah perlu memiliki berbagai ukuran atau cukup satu ukuran tertentu.
4. Sertifikasi Kalibrasi
Pastikan Pin Gauge yang dipilih sudah melalui proses kalibrasi dan disertifikasi oleh lembaga yang diakui. Ini menjamin bahwa alat tersebut memberikan hasil yang dapat diandalkan dan konsisten. Perhatikan informasi tentang frekuensi kalibrasi ulang untuk menjaga akurasi alat.
5. Frekuensi Penggunaan
Untuk penggunaan yang sering, pilih Pin Gauge dengan kualitas dan material terbaik untuk memastikan ketahanan jangka panjang dan mengurangi frekuensi penggantian.
Pin Gauge memainkan peran vital dalam berbagai aplikasi industri. Berikut contoh-contoh umum penggunaannya:
1. Inspeksi Dimensional
Digunakan untuk mengukur diameter lubang dengan presisi tinggi. Misalnya, dalam proses produksi suku cadang otomotif untuk memastikan setiap komponen memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Pin Gauge dimasukkan ke dalam lubang yang akan diukur. Diameter lubang dinyatakan sesuai jika Pin Gauge dengan ukuran tertentu dapat masuk atau tidak masuk berdasarkan kebutuhan pengukuran.
2. Kontrol Kualitas
Berfungsi sebagai alat verifikasi dalam unit kontrol kualitas. Memastikan komponen yang diproduksi memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan. Set Pin Gauge digunakan untuk mengukur komponen yang dihasilkan dalam jalur produksi. Pin Gauge yang sesuai toleransi digunakan untuk menentukan apakah komponen tersebut dapat lolos uji kualitas atau harus dikoreksi.
3. Pemeriksaan Alat Mesin
Membantu mekanik dalam memeriksa dan mengkalibrasi alat mesin untuk memastikan perangkat bekerja dalam toleransi yang benar. Pin Gauge digunakan untuk mengukur dimensi penting dari alat mesin dan memastikan bahwa semua bagian mesin yang bergerak bekerja dengan toleransi presisi tinggi.
Perawatan dan penyimpanan Pin Gauge sangat penting agar alat ini tetap dalam kondisi optimal. Langkah-langkah perawatannya antara lain:
Bersihkan Secara Rutin: Pin Gauge harus selalu dibersihkan dari debu, minyak, dan korosi setelah digunakan. Gunakan kain lembut dan bahan pembersih yang sesuai untuk menjaga kondisi permukaan tetap halus.
Simpan di Tempat Kering: Hindari menyimpan Pin Gauge di tempat lembab untuk mencegah karat. Penyimpanan di dalam ruangan yang terkontrol kelembapannya akan membantu memperpanjang umur alat.
Gunakan Tempat Penyimpanan Khusus: Simpan Pin Gauge dalam wadah atau kotak khusus yang disertakan saat pembelian untuk menghindari kerusakan fisik. Wadah yang baik biasanya memiliki lapisan pelindung dan kompartemen khusus untuk setiap ukuran Pin Gauge.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami