Diameter cutter dipilih berdasarkan aplikasi spesifik dan ukuran material kerja. Ukuran yang lebih kecil memungkinkan pemotongan detail yang lebih halus, sementara ukuran yang lebih besar cocok untuk pemotongan bahan yang lebih tebal. Misalnya, Pahat Frais KENTA Oval Shape 06154295 memiliki diameter cutter 10 mm yang ideal untuk pemotongan presisi medium.
Coating adalah lapisan tipis yang diaplikasikan pada permukaan Pahat Frais untuk meningkatkan kekerasan dan ketahanan terhadap keausan. Coating seperti TiN dan AlTiN meningkatkan performa alat dengan mengurangi gesekan dan melindungi dari panas berlebih. Misalnya, KENTA Fine-Toothed Carbide Cutter 06172654 dengan coating memberikan hasil pemotongan yang lebih halus dan umur pakai lebih panjang.
Merawat Pahat Frais dimulai dengan penyimpanan yang benar, jauh dari kelembaban untuk mencegah korosi. Gunakan pelumas saat pemotongan untuk mengurangi panas dan mengurangi keausan. Juga, hindari pemotongan material di luar spesifikasi alat untuk menjaga ketajaman mata pahatnya.
Pahat Frais umumnya dibuat dari bahan seperti high-speed steel (HSS) dan karbida. HSS dikenal tahan aus dan memiliki ketahanan panas yang baik, sementara karbida memiliki kekerasan yang lebih tinggi serta umur pakai lebih lama. Pahat Frais karbida cenderung lebih efisien untuk material keras seperti stainless steel dan titanium.
Pahat frais digunakan untuk memotong atau menghilangkan material dari suatu permukaan. Pahat frais umumnya berbentuk silindris dengan variasi panjang dan diameter sesuai kebutuhan. Ujung bergigi memiliki bentuk dan sudut gigi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
| Product Name | Diameter Cutter/Milling | Panjang Potong/Cut Length |
| KENTA Oval Shape 06154295 1unit | 10 mm | 16 mm |
| Non Brand Finishing Carbide Corner-Chamfer End Mill 256187625 3/16inch Milling Diameter, 5/8inch Length of Cut 1unit | 3/16 inch | 5/8 inch |
| OSG WXL End Mill | Various Sizes | Various Types |
| Non Brand Miniature General Purpose Carbide Ball End Mill 223001007 AlTiN Finish Single 1/64 1unit | 1/64 inch | 3/64 inch |
| Monotaro Mata Bor Frais | Various Sizes | Various Types |
| Non Brand Miniature General Purpose Carbide Ball End Mill 219021035 TiCN Finish Single 7/64 1unit | 7/64 inch | 7/32 inch |
| NACHI Mata Bor Frais Roughing Lapis HS SGFREL SGFREL40 1pc | 40 mm | 125 mm |
| KENTA Ball Shape 06154289 1unit | 19 mm | 17 mm |
| NACHI Mata Bor Frais Roughing Lapis HS SGELHV SGELHV40X290X200 1pc | 40 mm | 200 mm |
| KENTA Fine-Toothed Carbide Cutter 06172654 1unit | 6 mm | 15 mm |
Jenis-jenis pahat frais dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor berikut:
1. Jenis Material Benda Kerja: Untuk material lunak seperti aluminium atau plastik, pahat frais HSS atau HSS-Co sudah cukup. Kedua jenis material ini memiliki kekuatan yang memadai untuk memotong material lunak tanpa cepat mengalami keausan. Untuk material keras dan tahan panas seperti baja tahan karat atau titanium, lebih baik menggunakan pahat frais karbid atau keramik. Pahat ini dirancang untuk menahan tekanan dan suhu tinggi tanpa mengalami deformasi atau keausan signifikan.
2. Jenis Pekerjaan Pemesinan: Pekerjaan dengan detail tinggi atau pengeboran mikro dapat dilakukan dengan pahat frais endmill berukuran kecil. Endmill kecil memberikan kontrol lebih baik untuk pekerjaan yang memerlukan tingkat presisi yang tinggi. Pekerjaan dengan volume material yang besar lebih efisien menggunakan face mill. Face mill memungkinkan penghilangan material dalam jumlah besar dengan cepat, menghemat waktu dan tenaga operasional.
3. Kecepatan dan Produktivitas: Pertimbangkan kebutuhan kecepatan produksi dan ketahanan alat. Jika proses produksi memerlukan kecepatan tinggi, bahan karbid atau keramik mungkin lebih mahal, tetapi mereka menawarkan umur pakai yang lebih lama dan kecepatan pemotongan lebih tinggi. Investasi awal yang lebih tinggi pada alat karbid atau keramik dapat terbayar dengan peningkatan produktivitas dan pengurangan penggantian alat secara berkala.
Untuk menjaga kualitas dan umur pakai pahat frais, penting untuk melakukan pembersihan sehabis digunakan. Membersihkan pahat frais setelah digunakan penting untuk menghindari penumpukan material yang dapat merusak permukaan gigi.
Pelumasan juga diperlukan selama operasi pemesinan untuk mengurangi panas dan gesekan yang terjadi. Pelumas yang sesuai akan memperpanjang umur pahat frais serta meningkatkan kualitas hasil pemesinan.
Penyimpanan pahat frais dalam wadah tertutup adalah langkah penting untuk mencegah kerusakan fisik atau korosi yang bisa mengurangi performa alat. Penyimpanan yang baik juga termasuk memastikan pahat frais tersusun dengan rapi dan tidak saling bersentuhan, menghindari kemungkinan benturan dan kerusakan gigi pemotongnya.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami











%20head/nnP111867851-1.jpg)