Mata Bor Lurus umumnya bisa digunakan untuk mengebor kayu, logam, plastik, dan beberapa material komposit. Namun, jenis mata bor yang spesifik harus disesuaikan dengan material yang akan dibor untuk menghindari kerusakan pada alat dan material tersebut.
Mata Bor Lurus biasanya kompatibel dengan sebagian besar mesin bor standar. Namun, ada beberapa mesin bor dengan pegangan atau chucks yang memerlukan ukuran atau jenis shank tertentu. Pastikan untuk memeriksa spesifikasi mesin bor sebelum membeli Mata Bor Lurus.
Untuk memilih Mata Bor Lurus yang tepat, Anda perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti jenis material yang akan dibor, diameter lubang yang dibutuhkan, dan tipe bor (misalnya bor kayu atau bor logam). Selain itu, kualitas dan merek mata bor juga dapat mempengaruhi hasil kerja.
Untuk memperpanjang umur pakai Mata Bor Lurus, pastikan untuk selalu membersihkan mata bor setelah digunakan, simpan di tempat yang kering, dan gunakan pelumas saat mengebor material keras seperti logam untuk mengurangi gesekan dan panas.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| NACHI Mata Bor SG-ES SGES10.0 Dia. 10.0mm 1pc | Diameter: 10.0mm, Panjang Total: 137mm, Sudut Titik: 135° | 649,000 |
| NACHI Mata Bor SG-ES SGES10.8 Dia. 10.8mm 1pc | Diameter: 10.8mm, Panjang Total: 151mm, Sudut Titik: 135° | 959,000 |
| NACHI Mata Bor SG-ES SGES10.9 Dia. 10.9mm 1pc | Diameter: 10.9mm, Panjang Total: 151mm, Sudut Titik: 135° | 959,000 |
| NACHI Mata Bor SG-ES SGES10.4 Dia. 10.4mm 1pc | Diameter: 10.4mm, Panjang Total: 144mm, Sudut Titik: 135° | 859,000 |
| NACHI Mata Bor SG-ES SGES10.6 Dia. 10.6mm 1pc | Diameter: 10.6mm, Panjang Total: 144mm, Sudut Titik: 135° | 959,000 |
| NACHI Mata Bor SG-ES SGES10.5 Dia. 10.5mm 1pc | Diameter: 10.5mm, Panjang Total: 144mm, Sudut Titik: 135° | 729,000 |
| NACHI Mata Bor SG-ES SGES10.2 Dia. 10.2mm 1pc | Diameter: 10.2mm, Panjang Total: 144mm, Sudut Titik: 135° | 859,000 |
| NACHI Mata Bor SG-ES SGES10.3 Dia. 10.3mm 1pc | Diameter: 10.3mm, Panjang Total: 144mm, Sudut Titik: 135° | 859,000 |
| NACHI Mata Bor Besi SDXJP10.9 1unit | Diameter: 10.9mm, Panjang Total: 140mm, Sudut Titik: 118° | 399,000 |
| NACHI Mata Bor SG-ES SGES10.7 Dia. 10.7mm 1pc | Diameter: 10.7mm, Panjang Total: 151mm, Sudut Titik: 135° | 959,000 |
Mata bor lurus merupakan salah satu jenis mata bor yang fokus pada pengeboran lurus dengan tingkat presisi tinggi. Mata bor ini memiliki tubuh silindris yang panjang dan dilengkapi dengan dua tepi pemotong di ujungnya. Desain heliks (spiral) pada tubuh mata bor membantu mengeluarkan serpihan dari lubang yang sedang dibor.
1. Mata Bor HSS (High-Speed Steel):
Mata bor HSS adalah salah satu yang paling serbaguna dan umum di pasaran. Terbuat dari baja berkecepatan tinggi, mata bor ini menawarkan ketahanan terhadap panas sekaligus fleksibilitas yang baik.
Mata bor HSS cocok untuk berbagai material seperti logam ringan, kayu, dan plastik. Keandalannya dalam berbagai aplikasi membuatnya menjadi pilihan utama bagi banyak teknisi.
2. Mata Bor Cobalt (HSS-Co):
Mata bor ini mengandung paduan kobalt yang meningkatkan ketahanan terhadap suhu tinggi. Mata bor HSS-Co adalah pilihan ideal untuk mengerjakan bahan logam keras seperti baja tahan karat.
Kelebihan utamanya adalah kemampuan untuk bertahan lebih lama di bawah kondisi penggunaan intensif, menjadikan proses pengeboran lebih efisien dan mengurangi frekuensi penggantian alat.
3. Mata Bor Karbida:
Terbuat dari bahan karbida yang sangat keras, mata bor ini dirancang untuk mengatasi material keras dan abrasif seperti keramik, beton, dan baja keras.
Kekuatan luar biasa yang dimiliki mata bor karbida memungkinkan pengeboran dengan sangat presisi bahkan pada material yang sangat keras, meskipun harganya cenderung lebih mahal dibandingkan jenis lainnya.
4. Mata Bor Titanium:
Mata bor ini dilapisi dengan titanium nitride yang mengurangi friksi saat pengeboran dan memperpanjang umur pemakaian bor. Mata bor titanium sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi pada material seperti logam, kayu, dan plastik. Pelapis titanium memberikan kenyamanan ekstra karena mengurangi risiko overheating yang bisa merusak material dan alat.
5. Mata Bor Berlian:
Mata bor berlian dilengkapi dengan ujung yang dilapisi berlian, memberikan kekuatan luar biasa untuk mengebor material sangat keras seperti kaca, batu, dan permata.
Ketajaman dan daya tahan dari lapisan berlian memungkinkan proses pengeboran yang halus dan presisi, meskipun memerlukan metode pendinginan khusus agar tetap efektif dan tidak cepat aus.
1. Jenis Material:
- Mata bor HSS (High-Speed Steel) sebaiknya dipilih untuk material umum seperti kayu dan plastik.
- Mata bor HSS-Co atau cobalt dianjurkan untuk material logam keras seperti baja tahan karat.
- Untuk bahan yang sangat keras, seperti beton atau keramik, mata bor karbida adalah pilihan yang tepat.
- Mata bor berlian ideal untuk material super keras seperti kaca dan batu.
2. Ukuran Diameter dan Panjang:
Ukuran diameter mata bor harus disesuaikan dengan dimensi lubang yang diinginkan. Panjang mata bor juga penting untuk diperhatikan, terutama ketika memerlukan pengeboran material dengan ketebalan besar. Pilih mata bor dengan panjang yang sesuai untuk menghindari masalah seperti bor yang terlalu pendek atau terlalu panjang.
3. Ketahanan dan Umur Pemakaian:
Aplikasi yang intensif atau sering memerlukan mata bor dengan lapisan khusus seperti titanium yang dapat memperpanjang umur pemakaian. Ketahanan terhadap aus sangat penting untuk memastikan bahwa alat dapat digunakan dalam jangka waktu lama tanpa perlu sering diganti.
4. Kemampuan Mesin Bor:
Memastikan bahwa mesin bor yang digunakan mendukung tipe dan ukuran mata bor sangat penting. Hal ini termasuk memastikan chuck mesin bor dapat menahan mata bor dengan aman dan bahwa kekuatan mesin cukup untuk menggerakkan mata bor melalui material yang sedang dikerjakan.
5. Kecepatan dan Tekanan Penggunaan:
Mata bor yang digunakan pada bahan keras memerlukan kontrol kecepatan dan tekanan yang tepat untuk menghindari kerusakan. Kecepatan rendah dan tekanan yang terukur membantu mengurangi panas dan mencegah patahnya mata bor.
Beberapa keunggulan dari penggunaan mata bor lurus dalam berbagai industri dibandingkan dengan jenis mata bor lainnya:
- Industri Logam:
Mata bor HSS-Co membawa keunggulan dalam pengeboran logam keras, berkat ketahanannya terhadap panas dan keausan. Memungkinkan kerja kontinu tanpa henti, terutama pada proyek besar.
- Pekerjaan Konstruksi:
Mata bor beton dengan lapisan karbida sangat andal dalam menahan tekanan tinggi dan keausan, ideal untuk mengebor beton keras dan dinding bata tanpa cepat aus.
- Pekerjaan Kayu:
Mata bor HSS dengan ujung tirus memberikan pemotongan presisi pada kayu, memungkinkan hasil yang halus dan bagian tepi yang rapih. Sangat ideal untuk pekerjaan pertukangan detail yang menuntut kualitas tinggi.
- Industri Manufaktur:
Mata bor titanium memungkinkan operasi pada kecepatan dan efisiensi tinggi sehingga mengurangi durasi produksi sekaligus menjaga kualitas hasil pengeboran. Lapisan titanium juga meminimalisir risiko kerusakan akibat panas berlebih.
1. Penyimpanan:
Simpan mata bor di tempat yang sejuk dan kering. Temperatur ruangan yang ideal adalah antara 15-25 derajat Celcius untuk memastikan kualitas perekat tetap terjaga.
2. Penggunaan:
Sebelum menempelkan mata bor, pastikan permukaan objek bersih dan kering. Hal tersebut untuk memastikan daya rekat mata bor maksimal dan mencegah gangguan dalam proses perekatan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami

/2aP114370082-1.jpg)