Daya semprot ditentukan oleh tekanan air (PSI) dan aliran air (GPM). Untuk kebutuhan komersial, penting untuk memperhatikan kedua spesifikasi ini. Biasanya, mesin dengan tekanan antara 1500 - 3000 PSI sudah cukup untuk membersihkan mobil dengan efektif. GPM juga penting, mesin dengan aliran air lebih tinggi dapat membersihkan lebih cepat.
Perawatan mesin meliputi pembersihan filter air secara rutin, pengecekan selang dan nozzle agar tidak tersumbat, serta memastikan motor dan bagian mekanis lainnya terlumasi dengan baik. Penting juga untuk memeriksa tekanan air dan menghindari overloading. Dengan perawatan yang baik, usia mesin dapat lebih panjang dan kinerja tetap maksimal.
Nozzle memainkan peran penting dalam menentukan pola dan kekuatan semprotan air. Ada berbagai jenis nozzle seperti nozzle putar, fan nozzle, dan zero-degree nozzle yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Nozzle putar efektif untuk kotoran membandel sementara fan nozzle berguna untuk area yang lebih luas. Untuk penggunaan komersial, sebaiknya pilih mesin yang menyediakan variasi nozzle untuk fleksibilitas dalam membersihkan berbagai kondisi kotoran.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| KARCHER HOME & GARDEN Steam Cleaners SC 2 Easyfix Yellow sea 1unit | - Boiler/tank capacity: 1L - Area performance per tank filling: Approx. 75 m² - Heat-up Time: 6.5 min - Part Number: 1.512-055.0 |
3,899,000 |
| LAVOR High Pressure Hose 4.618.0050 R2 10m 1pc | - Diameter: 03-Aug - Working Pressure: - Bar - Gun Connection: 3/8 FF - Length: 10m |
5,299,000 |
| KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) KDC 20A 1set | - Capacity (L) 3.5/min - Power (W) 200 |
2,899,000 |
| Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam) APW 40 Blue 40bar 1unit | - Max. Pressure: 60 Bar - Dimensions: 40x28x28 cm - Voltage: 220 V - Power Motor: 700 W |
1,699,000 |
| EDON High Pressure Washer ED13-5080 1unit | - Frequency: 50/60 Hz - Power: 500 W - Spray Power: 80 bar - Flow: 5 L/min |
909,000 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi PHP-35E 35 Bar 1unit | - Power (W) 650; Voltage (V) 220-240 | 1,999,000 |
| Mollar High Pressure Washer Hose 10m 1pc | - Diameter of The Nozzle: 1.5 cm - Length: 10 m |
109,000 |
| Filmop Rapido in Microfiber cloth J-0415AA Blue 61x10cm 1pc | - Color: Blue - Size: 60x10 cm |
309,000 |
| Mesin HL Selang AC Washer Kuning 10m 1pc | - Length: 10 m - Color: Yellow |
97,000 |
| 3M Microfiber Cloth 39016 12x14inch 1pc | - Product Type: Microfiber Cloth - Size: 12x14 inch (32x36 cm) |
44,000 |
Mesin cuci mobil dirancang untuk membersihkan bagian luar kendaraan dengan efisien menggunakan tekanan air yang tinggi. Bagi penyedia layanan cuci mobil profesional dan penggemar otomotif, pemilihan mesin cuci mobil yang tepat sangatlah penting.
1. Mesin Cuci Mobil Portabel:
Keunggulan:
Mesin ini mudah dipindahkan dan dioperasikan, sehingga sangat cocok untuk penggunaan pribadi atau untuk bisnis kecil yang tidak membutuhkan kapasitas besar. Biasanya berukuran kecil dan ringan, mesin portabel dapat digunakan di berbagai lokasi berbeda.
Keterbatasan:
Karena ukurannya yang kompak, mesin ini memiliki tekanan air yang lebih rendah dibandingkan dengan mesin cuci mobil stasioner. Selain itu, kapasitas tangki airnya juga lebih kecil, sehingga cocok untuk membersihkan kendaraan dengan frekuensi dan ukuran yang lebih kecil.
2. Mesin Cuci Mobil Stasioner:
Keunggulan:
Mesin ini dirancang untuk digunakan di tempat yang tetap. Dengan tekanan air yang tinggi dan aliran air yang konsisten, mesin cuci mobil stasioner mampu menangani pembersihan kendaraan dengan lebih efektif. Fitur-fitur tambahan seperti sistem pemanas air dan pilihan nozzle membuat mesin ini sangat serbaguna.
Keterbatasan:
Memerlukan instalasi permanen dan memakan ruang yang cukup besar. Mesin ini juga seringkali lebih mahal karena kemampuan dan ketahanannya yang superior.
3. Mesin Cuci Mobil Otomatis:
Keunggulan:
Mesin ini ideal untuk stasiun cuci mobil dengan volume tinggi, seperti di lingkungan komersial. Proses pembersihan dilakukan secara otomatis, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga kerja. Mesin otomatis dilengkapi sensor dan sikat yang bergerak otomatis untuk membersihkan kendaraan secara menyeluruh.
Keterbatasan:
Investasi awal yang cukup besar, membutuhkan perawatan rutin, dan memerlukan ruang yang luas untuk pemasangannya. Mesin ini juga membutuhkan pelatihan khusus bagi operatornya.
4. Mesin Cuci Mobil Touchless:
Keunggulan:
Mesin ini mengandalkan tekanan air dan deterjen khusus untuk membersihkan kendaraan tanpa menyentuhnya secara fisik. Hal ini mengurangi risiko terjadinya goresan dan kerusakan pada permukaan kendaraan. Cocok untuk kendaraan dengan cat atau finishing khusus yang sensitif.
Keterbatasan:
Efektivitas pembersihan sering kali lebih rendah dibandingkan dengan metode kontak langsung, terutama jika kendaraan sangat kotor atau memiliki noda yang membandel.
1. Jenis Kendaraan yang Dibersihkan:
- Untuk kendaraan besar seperti truk atau bus, diperlukan mesin cuci mobil dengan tekanan air tinggi (misalnya, mesin cuci mobil stasioner) untuk memastikan kebersihan yang optimal.
- Kendaraan kecil seperti mobil pribadi dapat dibersihkan dengan mesin cuci mobil portabel atau stasioner dengan tekanan yang lebih rendah.
2. Volume Penggunaan:
- Penggunaan pribadi yang tidak terlalu sering dapat memilih mesin portabel dengan kapasitas tangki air sedang dan tekanan air sedang.
- Untuk bisnis cuci mobil dengan volume tinggi, memilih mesin cuci mobil otomatis atau stasioner adalah opsi terbaik karena mampu menangani beban kerja besar dengan efisien.
3. Tekanan Air dan Volume Air:
- Tekanan air, diukur dalam bar atau PSI (pound per square inch), sangat penting dalam menentukan seberapa efektif mesin tersebut dapat membersihkan kotoran yang menempel erat.
- Volume air, diukur dalam liter per menit, menunjukkan seberapa cepat mesin dapat menyemprotkan air untuk mempercepat proses pembersihan.
4. Fitur Tambahan:
- Pilihan Nozzle:
Mesin dengan berbagai pilihan nozzle memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan jenis semprotan air sesuai dengan kebutuhan pembersihan, dari semprotan lembut hingga jet air bertekanan tinggi.
- Sistem Pemanas Air:
Mesin dengan fitur pemanas air dapat lebih efektif dalam membersihkan kotoran berminyak dan lumpur yang membandel.
- Mobilitas:
Roda atau pegangan pada mesin portabel memudahkan pemindahan dari satu tempat ke tempat lain, sangat bermanfaat bagi penyedia layanan cuci mobil keliling.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/fpP112301565-1.jpg)

/8fP115719303-1.jpg)