Penentuan kapasitas konveyor harus mempertimbangkan berat maksimum material yang akan diangkut per jam, kecepatan konveyor, serta frekuensi operasionalnya. Kapasitas ideal bisa dihitung dari volume material per satuan waktu, memastikan proses produksi berjalan efisien tanpa overloading pada sistem konveyor.
Material konveyor yang sering digunakan di industri berat meliputi stainless steel, karet berkualitas tinggi, dan PVC khusus. Stainless steel menawarkan ketahanan korosi dan umur pakai panjang, sementara karet dan PVC lebih fleksibel untuk aplikasi dengan beban sedang hingga ringan.
Instalasi efisien melibatkan perencanaan tata letak, pemilihan komponen modular, serta integrasi dengan sistem otomasi produksi. Penggunaan jasa instalasi profesional mempercepat proses tanpa mengganggu aktivitas produksi dan memastikan sistem berjalan optimal sejak awal.
HEAVYPACK Finished Bags Conveyor 400mm menawarkan lebar 400mm, material stainless steel 201, serta daya sealing 1000W. Produk ini mampu menangani proses pengemasan dengan efisiensi tinggi dan memiliki dua sealing bar per chamber untuk produktivitas maksimal.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| HEAVYPACK Finished Bags Conveyor 400mm 1unit | • Sealing Length: 650 • Sealing Bars for Each Chamber: 2 • Size (mm): 400 • Sealing Power (W): 1000 |
21,999,000 |
| HEAVYPACK Finished Bags Conveyor 300mm 1unit | • Sealing Bars for Each Chamber: 1 • Sealing Length: 610 • Chamber Dimensions (mm): 650x270x780 • Sealing Width: 10 |
14,999,000 |
Dibuat dari material seperti stainless steel, baja karbon, atau aluminium, frame berfungsi sebagai penopang seluruh sistem konveyor. Pemilihan material frame harus mempertimbangkan lingkungan kerja, misalnya lingkungan lembap atau terpapar kimia yang bersifat korosif membutuhkan frame stainless steel.
Sabuk menjadi media utama pemindahan barang. Material sabuk bervariasi, seperti karet, PVC, PU, hingga logam. Sabuk karet dan PVC cocok untuk barang ringan, sementara sabuk logam digunakan pada suhu tinggi atau produk tajam yang berpotensi merusak sabuk konvensional.
Roller berfungsi sebagai penyangga dan penggerak sabuk. Terdapat drive roller (roller penggerak) yang terhubung ke motor, serta idler roller (roller penyangga) untuk menjaga sabuk tetap rata dan stabil.
Motor listrik menjadi sumber tenaga utama, biasanya dikombinasikan dengan gearbox untuk mengatur kecepatan dan torsi sesuai kebutuhan produksi.
Panel kontrol mengatur kecepatan, arah, hingga fitur tambahan seperti vacuum, sealing, dan sensor otomatis.
Pada konveyor khusus seperti sealing conveyor, terdapat vacuum chamber, sealing bar, dan sistem pemanas untuk penyegelan kemasan.
Contoh: HEAVYPACK Finished Bags Conveyor 300 mm dan 400 mm.
Didesain untuk proses pengemasan otomatis, dilengkapi dengan vacuum chamber berbahan stainless steel 201 yang tahan korosi dan memudahkan pembersihan.
Fitur sealing bar ganda (pada ukuran 400 mm) memungkinkan penyegelan dua sisi secara simultan, mempercepat proses produksi.
Vacuum pump rate 20 (x2) memastikan proses pengemasan kedap udara, menjaga kualitas produk.
Ukuran chamber yang berbeda (650x270x780 mm untuk 300 mm, 740x470x845 mm untuk 400 mm) memberikan fleksibilitas untuk berbagai ukuran produk.
Sabuk terbuat dari modul plastik yang saling terhubung, mudah diganti jika ada kerusakan.
Sangat cocok untuk industri makanan dan minuman yang membutuhkan standar kebersihan tinggi.
Memindahkan barang berat seperti drum, palet, atau komponen otomotif.
Rantai logam tahan terhadap beban berat dan lingkungan kerja yang keras.
Menggunakan serangkaian roller untuk memindahkan barang berdasar rata.
Efektif untuk sistem distribusi, sortir, dan pengumpulan barang.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami