Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Medium Duty Rack: Seperti yang terlihat pada model "Monotaro Medium Duty", rak ini dirancang untuk beban 300kg sampai 500kg per level. Strukturnya tidak menggunakan baut (boltless) pada sambungan ambalan, melainkan menggunakan sistem kait (rivet atau butterfly hole) yang mempercepat perakitan.
IT & Server Rack: Varian seperti "GT RACK" adalah lemari besi tertutup (enclosure) dengan standar lebar 19 inci. Dilengkapi pintu kaca atau perforated door untuk sirkulasi udara dan melindungi perangkat keras jaringan dari debu serta akses yang tidak sah.
Styrofoam Box (EPS Box): Varian seperti "CQS Styrofoam" atau tipe "Benur" dirancang khusus untuk industri perikanan dan pertanian. Dinding selular tertutup (closed-cell foam) memberikan resistensi termal (R-value) yang baik untuk menjaga suhu dingin es batu atau dry ice dalam durasi pengiriman tertentu.
Wrapping Film: Plastik tipis berbahan LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene) yang dapat diregangkan (stretch). Fungsinya bukan hanya membungkus, tetapi memberikan gaya ikat (containment force) agar tumpukan barang di atas palet tidak roboh saat dipindahkan oleh forklift. Selain itu juga melindungi barang dari kelembapan dan debu selama transit.
Pada spesifikasi rak, kapasitas beban (misalnya 500kg) selalu diasumsikan sebagai UDL. Artinya, beban harus tersebar merata di seluruh permukaan ambalan. Hindari menumpuk beban berat di satu titik tengah (point load) karena dapat menyebabkan defleksi (pelengkungan) permanen pada balok penyangga, meskipun total beratnya masih di bawah kapasitas nominal.
Untuk Styrofoam Box, perhatikan densitas butiran EPS-nya. Box untuk pengiriman ikan segar (basah dan berat) memerlukan densitas yang lebih tinggi (harder walls) dibandingkan box untuk pengiriman sayuran ringan. Dinding yang terlalu lunak akan mudah pecah saat ditumpuk dalam kondisi terisi penuh air dan es.
Jika rak akan ditempatkan di cold storage atau area lembap, hindari rak besi biasa. Pilihlah rak dengan lapisan Galvanized atau cat Epoxy tebal. Rak besi standar akan mengalami oksidasi cepat di lingkungan dingin yang lembap, yang pada akhirnya menurunkan kekuatan struktur.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/3jP106656127-1.jpg)
/8fP106656303-1.jpg)
/41P106656145-1.jpg)
/31P106656109-1.jpg)
/4jP106656163-1.jpg)
/8xP106656321-1.jpg)
/80P106656288-1.jpg)
/9pP106656349-1.jpg)
/a7P106656367-1.jpg)
/b4P106656400-1.jpg)
/apP106656385-1.jpg)
/78P106656260-1.jpg)