PROXXON Mini Milling Machine 27120 1pc

Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 27120
Unit 1pc
Spindle Rotation Speed (rpm) 8000 to 17000
Power Supply (V) Single phase 100
Output (kW) 0.055
Power Cord Length (m) 1.7
Table Dimension (mm) 210x70
Width (mm) 265
Depth (mm) 275
Height (mm) 370
Power Consumption (W) 55
Output Power (W) 55
Travel Amount (X x Y x Z) (mm) 23x66x90
Maximum Distance Between Shaft End/Table (mm) 95
Installation Floor Area (mm) 130x225
Applicable Clamp 24256
Applicable End Mill 27111, 27112, 27113
Berat (Kg) 6.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 02 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A milling table that enables detailed milling.
- Small and space-saving work is possible.
Use
Small and detailed milling is possible.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan