TRUST AMERICAN Standards ASTM B819 for Medical Gas 1/2inch 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S046070678
Wishlist
Rp7.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(10pcs)
Material Copper
Outer Diameter (inch) 1/2
Outer Diameter (mm) 12.7
Wall Thickness (mm) 0.89
Wall Thickness (inch) 0.032
Length (m) 5.8
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 April 2025
Terakhir Diperbaharui 14 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Copper Tube For Medical Gas AMERICAN Standards

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan