ULTRA Hoist Lever Block (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai) 1T 1.5m 1pc

#Nomor SKU S038606571
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Capacity (txm) 1x1.5
Rated Load (t) 1
Proof Load (kN) 11
Efforts Required at Capacity (N) 140
Diameter of Load Chain (mm) 6
No. of Load Chains 1
Approx. Major Dimensions A (mm) 148
Approx. Major Dimensions B (mm) 88
Approx. Major Dimensions C (mm) 135
Approx. Major Dimensions D (mm) 37
Approx. Major Dimensions H (mm) 320
Approx. Major Dimensions K (mm) 26
Approx. Major Dimensions L (mm) 290
Extra Weight Per Meter of Extra Lift (kg) 0.8
Berat (Kg) 7.7
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2023
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lever Block adalah perangkat pengangkat dan penarik yang sanggup menahan beban yang super berat. Secara umum system kerja Lever Block hampir sama dengan chain blok, hanya saja fungsi Lever Block adalah alat bantu untuk pekerjaan penarikan. Capasitas Lever Block pada umumnya dari 0.25T sampai dengan 9T
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan