Servvo Dry Chemical Powder P 300 ABC 90 Red 3kg 1unit

#Nomor SKU S033232232
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P 300 ABC 90
Unit 1unit
Color Red
Media Dry Chemical Powder PC ABC 90%
Type Stored Pressure N2 (Nitrogen) (Portable)
Capacity (kg) 3
Fire Class A, B, C
Cylindrical Tube Welded
Spray Distance (m) 2-7
Minimum Spray Time (s) 11
Total Height (mm) 460
Width (Including Hose) (mm) 280
Tube Diameter (mm) 130
Working Temperature (°C) -20 to 60
Pressure in Tube (Bar) 15
Fire Rating* 4A.30B
Fire Rating (EN3)** 13A.144B
Labeling Screen Printing
Finishing UV Resistance Powder Coating
Berat (Kg) 3.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 September 2022
Terakhir Diperbaharui 02 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat pemadam api ringan SERVVO Dry Chemical Powder merupakan solusi ideal untuk memadamkan api kelas A, B, dan C. Menggunakan media Monoammonium Phosphate 90%, alat pemadam api ini dapat memadamkan api pada benda padat yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, kain, dan sampah kering; kebakaran yang disebabkan oleh cairan mudah terbakar; dan kebakaran pada peralatan listrik.
Alat pemadam api ringan SERVVO diproduksi berdasarkan acuan Standar Nasional Indonesia (SNI), acuan internasional NFPA dan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
Fitur
Pemadam serbaguna mencakup berbagai macam kelas api, baik benda padat, cairan, dan peralatan listrik.
Dilengkapi dengan safety valve untuk mencegah meningkatnya tekanan berlebihan dalam tabung.
Tabung pemadam tanpa las dan dilapisi powder coating sehingga dapat menahan tekanan lebih tinggi dan memiliki ketahanan terhadap sinar UV.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan