FlexOvit Cut Off Wheel Iron Free Inox FH38 A36S-BF41 I/F-TH 100x2.5x16mm 1pc

Rating:
100% of 100
(1)
Rp46.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FH38 A36S-BF41 I/F-TH
Unit 1pc
Shape Round
Application Stainless Steel and Ferrous Metal
Hole Diameter (mm) 16
Speed (rpm) 15300
Size (mm) 100x2.5x16
Abrasive Material Aluminium Oxide
Thickness (mm) 2.5
Abrasive Grit Type Medium
Abrasive Grits 36
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 March 2022
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk