Federal Kabel Power Cable NYM (Cu/PVC/PVC) Series (Kabel Listrik) NYM 300/500V Solid White 2x1.5mm 1roll(50m)

#Nomor SKU S028576846
Wishlist
Rp969.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NYM 300/500V
Unit 1roll(50m)
Core x Size (mm²) 2x1.5
Color White
Nominal Cross Section Area (mm²) 1.5
Number of Cores 2
Length (m) 50
Berat (Kg) 13.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2021
Terakhir Diperbaharui 29 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Multicore insulated conductor, with sheath, for general purposes. Suitable for fixed protected installation in outdoor or indoor applications. Standard cable for plaster, brickwork & immovable concrete
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan