ISHIDA Platform Scale IGX-150 900-0954-06 150kg 1unit

#Nomor SKU S028026679
Wishlist
Rp26.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IGX-150 900-0954-06
Unit 1unit
Maximum Capacity (kg) 150
Resolution (g) 50
Weight Indicator 5 digit, 29 mm VFD
Power (V) AC 100, 120, 220, 240
Berat (Kg) 16.8
Tanggal Produk Terdaftar 18 May 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasi dan sertifikat TERA
Warning
Exclude Calibration and TERA Certification
Feature
- Excellent accuracy, with selectable gradations of up to 1/7000.
- A vertical operating display, with a smaller, minimal panel that is easy to read and operate.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan