LEXOS Stabilizer 1 Phase ST 1500 140-250V 1pc

#Nomor SKU S028015192
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ST 1500
Unit 1pc
Capacity (VA) 1500
Phase 1
Input Voltage (V) 140-250
Output voltage (V) 220±1% or 110±1%
Roll Material 100% Cooper
Frequency (Hz) 50
Power Factor 0.8
Effeciency 1
Reading Meter Analog
Response Time (s) 1
Work System Automatic
Protection Over dan Under Voltage, Over dan Under Current
Temperature (°C) -15 to -40
Dimensions (cm) 19.5x21.5x15
Berat (Kg) 9.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 May 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan