Panduit Cable Ties Natural (Pengikat / Kabel Tis) PLT1MCJ 2.5x99mm 1set(100pcs)

#Nomor SKU S027775509
Wishlist
Rp51.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PLT1MCJ
Unit 1set(100pcs)
Finish Material Nylon 66
Color Natural
W x L (mm) 2.5x99
Thickness (mm) 1.1
Max Bundling Dia. (mm) 22
Tensile Strength (N) 80
Application For Indoor
Standard (Certified) UL Standard Product, CSA Standard
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Standard type cable tie that can be widely used for electricity/electronics/communication/general wiring work.
Use
\n- For binding of wire#cm# cables#cm# etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan