KC Pipe Fitting Type DVI DVIN40X30 1pc

#Nomor SKU S025500059
Wishlist
Rp21.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DVIN40X30
Unit 1pc
PVC Pipe Nominal Diameter 40x30
L 60
Dimension Z (mm) 20
Working Temperature Range 5 to 60°C
Working Pressure No pressure
M Code 60958792
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 January 2021
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A lightweight drain coupling with excellent corrosion resistance and chemical resistance. Inner stopper is for VP pipe.
Use
For water drainage and air ventilation piping for housing complex#cm# detached houses#cm# shops and facilities.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan