FESTO Quick Coupling Socket KD Series KD4-1/4-A-R 1pc
Rp429.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KD4-1/4-A-R |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Nominal Width (mm) | 8 |
| Type Code | KD4 |
| Operating Pressure for Entire Temperature Range (bar) | -0.95 - 12 |
| Standard Nominal Flow Rate (L/minute) | 765 |
| Operating Medium | Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Information on Operating and Pilot Media | Operation with oil lubrication possible |
| Corrosion Resistance Class (CRC) | 1 - Low corrosion stress |
| Ambient Temperature (°C) | -10 - 80 |
| Nominal Tightening Torque (N m) | 9.5 |
| Tolerance for Nominal Tightening Torque (%) | ± 15 |
| Pneumatic Connection 1 | External thread G1/4 |
| Note on Materials | RoHS-compliant |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 November 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan