PFERD Abrasive Band Grit80 GSB2220A 147993 1pc

#Nomor SKU S013615000
Wishlist
Rp18.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 147993
Unit 1pc
Dimensions (mm) 20x30x30
Type Fine Grinding
Produk Spiral Band
Application Grinding
Abrasive Material Aluminium Oxide
Grit Size 80
Maximum Speed (rpm) 26000
Diameter (mm) 22
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 March 2020
Terakhir Diperbaharui 23 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ABRASIVE SPIRAL BAND GSB2220A80 147993 adalah am plas berbentuk spiral yang digunakan untuk membuat permukaan benda kerja menjadi lebih halus dengan cara menggosokkan permukaan amplas pada bend a kerja.Amplas spiral ini biasa digunakan untuk menghaluskan pe rmukaan material logam dan material lainnya.Amplas Spiral ini dib uat dari material Aluminium Oxide dan mempunyai ukuran diameter 22 MM d engan kecepatan maksimum 26000 rpm.Amplas Spiral ini biasa diguna kan di bengkel dan industri sebagai proses finishing benda kerja. Benefit For radii surface
Feature
The aluminium oxide A type is suitable for general purpose; from fine to finest grinding on metals and other materials. Available in cylindrical and conical shapes.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan