KRISBOW Stubby Screwdriver Phillips (Obeng Pendek) 10002007 6x38mm PH#2 1pc

#Nomor SKU S013205010
Wishlist
Rp66.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10002007
Unit 1pc
Type Standard
Size (mm) 6x38
Material PP, TPV, SVCM Steel
Dimensions (mm) 103x32x32
Applications Fasten & release Screw
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2020
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Stubby Screwdriver (+) 6x38mm PH2 adalah alat untuk membuka atau mengencangkan baut atau skrup yang berbentuk plus (seperti kembang) merek KRISBOW (obeng plus). Obeng plus ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 6x38mm. Sangat cocok diaplikasikan di bengkel maupun rumah tangga. Kelebihan dari obeng plus ini adalah Handle yang ergonomis, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Professional use Ergonomic handle PP and TPV material handl e avoid slipand resistance to chemical, oiland most solvents Blade m ade of high quality SVCM steel Hardened and chrome plated Meets DIN, ISO and ANSI standard

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan