HellermannTyton Cable Ties Insulok Repeat (Pengikat / Kabel Tis) RF100 Black 7.4x100mm 1set(100pcs)

#Nomor SKU S007996335
Wishlist
Harga spesial Rp199.900 Harga normal Rp299.900
Persediaan
Diskon 33%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number RF100
Unit 1set(100pcs)
Color Black
WidthxLength 7.4x100mm
Thickness 1.1mm
Max Bundling Diameter 18mm
Tensile Strength 222.3N
M Code 6681981
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



-Since it can be freely removed, it is economical because it is easy to maintain and manage and can be rebound.


-Can be used in various fields including binding of wires, agriculture, gardening and packaging.


-For binding of electrical construction

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan