Ishihashi Seiko Adjustable Round Dies for Metric Coarse Threads ISRD25M6X1.0 1pc
Rp649.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ISRD25M6X1.0 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Nominal Dimension | M6 |
| Pitch | 1mm |
| Outer Diameter | 25mm |
| Thickness | 9mm |
| Purpose of Use | For external thread machining. Work Material: Low Carbon Steel |
| M Code | 86088965 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 November 2018 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Description
- Internal thread tool that has a hole to release chipComes with adjustable screw.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan