TRUSCO Adjustable Thread Cutting Round Dies for Straight Pipe (Mata Senai) TKD38PS1419 1pc

#Nomor SKU S007586864
Wishlist
Rp879.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TKD38PS1419
Unit 1pc
Nominal Dimension 43191
Number of Ridges 19
Outer Diameter 38mm
Thickness 14mm
Purpose of Use Work Material: Iron, Light Metal. For external thread machining.
M Code 16293944
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adjustable screw allows you to adjust the dimension Can also be used when repairing ridge.
Warning
Cannot be used for stainless steel screws.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait