TRUSCO Cable Ties Screw Mount (Pengikat / Kabel Tis) TNCV300 4.8x300mm 1set(100pcs)

#Nomor SKU S007553769
Wishlist
Harga spesial Rp199.900 Harga normal Rp519.900
Persediaan
Diskon 61%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TNCV300
Unit 1set(100pcs)
WidthxLength 4.8x300.0mm
Screw Hole 4.8mm
Max Bundling Diameter 85mm
Tensile Strength (N) 216
M Code 48937576
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 October 2018
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



-The cable tie has a hole for a screw, it fixes various types of wires and cables to the wall and ceiling.


-For fixing or bundling of wires and cable.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan