SK SATO Bimetal Thermometer BMS90S5 1pc

#Nomor SKU S007191116
Wishlist
Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BMS90S5
Unit 1pc
Measuring Temperature Range 0 to 150 (°C)
Temperature Min Display 2°C
Temperature Sensitive Part Length 100mm
Outer Diameter 103mm
Temperature Sensitive Part Diameter 8mm
Purpose of Use Measurement target: Liquid/air.
M Code 36934685
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 19 October 2018
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The case, screws, and temperature sensitive part are all made of stainless steel (SUS304) which makes it excellent rust proof and corrosion proof.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Warning
This product is not intended for human

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan