Kenmaster Dongkrak Buaya 2Ton Red 1unit

#Nomor SKU S004634355
Wishlist
Rp409.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Lifting Capacity (t) 2
Maximum Height (mm) 320
Material Steel
Color Red
Berat (Kg) 7.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 August 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kenmaster Dongkrak Buaya 2 Ton
lebih dari cukup untuk mengangkat sebagian besar kendaraan.
Mudah dioperasikan menggunakan engkol chrome dengan handle kecepatan.
1. Pelajari, pahami dan ikuti semua instruksi sebelum mengoperasikan perangkat ini.
2. Jangan melebihi kapasitas yang sudah ditentukan oleh maximum tinggi/kapasitas beban.
3. Gunakan hanya pada di permukaan yang keras.
4. Gunakan hanya untuk darurat saja.
5. Jangan pernah posisi kita di bawah kendaraan pada saat kendaraan terpasang oleh dongkrak.
6. Aktifkan flasher peringatan bahaya, matikan pengapian, atur rem parkir, pindahkan pemilih geser otomatis ke posisi parkir. Jika terjadi transmisi manual, gerakkan gear selector ke posisi sebaliknya. Selain itu, roda diagonal yang berlawanan dengan roda yang diangkat harus diliputi kedua arah.
7. Ikuti prosedur ganti ban sesuai manual book pemilik pabrik kendaraan.
8. Perangkat ini dirancang untuk mempertahankan beban pada ketinggian yang sudah ditentukan.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan