monotaro Nut Screwdriver (Obeng Mur) 6 1pc

#Nomor SKU S004372431
Wishlist
Rp49.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6
Unit 1pc
Outer Diameter d (mm) 9
Material (Handle Part) Acrylic resin
Blade Shape Nuts (hexagonal)
Surface Processing Nickel plating
Material (Shaft) Tool steel
Material (socket) Special tool steel
Shaft Diameter (Ø mm) 5.5
Overall Length (mm) 210
Subtense (mm) 6
Shaft Length (mm) 125
Grip Diameter (Ø mm) 18
Compatible Screws (mm) 3.5
M Code 76099807
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2018
Terakhir Diperbaharui 01 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is ideal for quick turning of nuts and bolts in a narrow place, with its tip in a socket shape.
Warning
- Please do not use for purposes other than purpose.
- Please do not use when abnormality such as crack or chipping is seen.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan